絞り込み
定格電流(A)
- 12
- 0.1(29)
- 0.2(25)
- 0.5(63)
- 1(81)
- 2(79)
- 3(76)
- 4(56)
- 5(95)
- 6(45)
- 10(142)
- 15(73)
- 16(32)
- 20(89)
- 25(38)
- 30(80)
- 32(29)
- 40(80)
- 50(43)
- 100(40)
- 200(29)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC32(1)
- AC125(5)
- AC250(5)
- AC500(1)
- AC550(1)
- AC600(1)
- AC1000(1)
- AC/DC75(1)
- DC28(1)
リード線
- 無(6)
遮断電流(A)
- 50(1)
- 100(1)
- 500(1)
- 1000(1)
- 10000(1)
- 20000(2)
- 100000(1)
- 120000(1)
取付方式
- 表面実装(1)
ブランド
- 冨士端子工業(5)
- エスコ(4)
- COOPER BUSSMANN(2)
- LITTELFUSE(2)
- サトーパーツ(1)
- 富士電機(1)
- BOURNS(1)
- SIEMENS(1)
冨士端子工業・エスコ・COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・サトーパーツ・富士電機・BOURNS・SIEMENS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(100個)当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥930税込¥1,0231セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク
富士電機(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズリード線無
ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥109税込¥1201個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個欠品中形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 12A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥219税込¥2411個当日出荷仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32AC定格電流(A)12遮断電流(A)1000(@AC32)リード線無サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 30A 28V dc
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Bourns NRシリーズミニブレーカ. 製品説明: Bourns NR AタイプとNR Cタイプのミニブレーカは、家庭用電化製品で使用されるリチウムポリマーと角柱セル用に過熱及び過電流の保護機能を備えています。 ミニブレーカの耐腐食特性は最適化されています。 NR AシリーズとNR Cシリーズでは、トリップ温度が異なります。 この画期的なミニブレーカを使用すれば、バッテリ寿命が長くなり、引き出し電流値が高くなり、充電時間が短くなります。. 特長と利点: 最小のボディ寸法 NR-Aシリーズは高電流タイプです。 NR-Cシリーズは低電流タイプです。 過熱及び過電流に対する保護 異常で過剰な電流値を即時に制御します。 幅広い温度オプション. 製品用途情報: ノートPCやタブレットPC、スマートフォンや携帯電話用の電子セル保護仕様動作電流 = 30A長さ = 4.8mm高さ = 0.89mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 銅合金最大抵抗 = 15mΩシリーズ = NRmm電流(A)最大12定格電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)