絞り込み
定格電流(A)
- 0.063(1)
- 0.125(1)
- 0.2(1)
- 0.375(2)
- 0.5(4)
- 0.63(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 12(1)
定格電圧(V)
- AC32(1)
- AC/DC32(1)
- AC/DC63(2)
- AC/DC75(1)
- AC/DC125(4)
- DC32(2)
- DC63(3)
リード線
- 有(2)
- 無(4)
遮断電流(A)
- 50
- 35(30)
- 100(9)
- 300(7)
- 1000(8)
- 1500(18)
- 2000(10)
- 2500(15)
- 5000(6)
- 8000(6)
- 10000(22)
- 20000(9)
- 30000(4)
- 40000(12)
- 50000(15)
- 80000(10)
- 100000(16)
- 200000(9)
- 300000(3)
- その他(13)
- 遮断電流(A)をもっと見る
取付方式
- 表面実装(3)
ブランド
- LITTELFUSE(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOURNS(1)
- SCHURTER(1)
LITTELFUSE・Panasonic(パナソニック)・BOURNS・SCHURTER
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)2.5遮断電流(A)50リード線無サイズ(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材動作温度範囲(℃)-40~125溶断規格F仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
ノンリセッタブルヒューズ 500mA 32V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371袋(10個)8日以内出荷パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内形状1608サイズ材質(本体)アルミ材質量(g)2.2(g/1000 pcs)種類角形チップヒューズ温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)DC32寸法a(mm)0.24±0.15構造角板形定格電流(A)0.5寸法T(mm)0.54±0.1寸法b(mm)0.3±0.15寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)遮断電流(A)(最大)50アズワン品番65-8094-03溶断速度F抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
Bourns チップヒューズ 1.25A 63V dc
BOURNS¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)63DC定格電流(A)1.25遮断電流(A)50サイズ(mm)3.1×1.55×0.6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
0259.500T
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線有サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
0259.125T
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.125遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線有サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応






















![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)