絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 30(3)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC125(1)
  • AC250(3)
リード線
  • (4)
取付方式
  • DINレール取付(2)
ブランド
  • ユーボン
  • LITTELFUSE(296)
  • SIEMENS(219)
  • 冨士端子工業(155)
  • RS PRO(120)
  • エスコ(114)
  • BOURNS(84)
  • BUSSMANN(81)
  • COOPER BUSSMANN(71)
  • サトーパーツ(39)
  • BULGIN(30)
  • SCHURTER(29)
  • 日本製線(27)
  • Mersen(26)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • 富士電機(24)
  • 大東通信機(21)
  • Socomec(18)
  • legrand(17)
  • EATON(イートン)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボン

    ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)

    ユーボン(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
  • 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン

    強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5本)
    当日出荷
    LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10本)
    当日出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
  • ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10本)
    当日出荷
    GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
    仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボン

    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ

    ユーボン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
  • ヒューズホルダー筒型 ユーボン

    ヒューズホルダー筒型

    ユーボン
    529税込582
    1個
    当日出荷
    はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
  • ヒューズホルダー ユーボン

    ヒューズホルダー

    ユーボン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3以下コード長さ(mm)約500適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30ケーブルサイズ(SQ)0.3

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ