絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
取付方式
DINレール取付・PCB取付・その他・ねじ取付・バイヨネット取付・パネル取付・ビス取付・フラッシュマウント・ボルト取付・ロックナット固定・ワンタッチ取付・中継取付・埋込型・基板用取付・壁面取り付け・直取付・表面実装
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: ヒューズ


FA現場のお役立ち情報
1,824件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタータグヒューズ 定格電流 355A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 355A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
78,980税込86,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:355A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-1982アズワン品番65-8085-49
リセッタブルヒューズ 1.5A 6V dc 0.75A 1袋 50個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 1.5A 6V dc 0.75A 1袋 50個入WICKMANN
1袋(50個)
欠品中
仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.2s●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:250mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0722アズワン品番65-8058-55
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V acSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735アズワン品番65-8089-59
管ヒューズ 1A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 1A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
8,598税込9,458
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2110アズワン品番65-8087-26
センタータグヒューズ 定格電流 125A 1kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 1kV 1袋 2個入SIEMENS
69,980税込76,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens オン / オフスイッチ(補助スイッチ付き)は、ヒューズなしスイッチ遮断器の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2987アズワン品番65-8066-59
ヒューズホルダアクセサリ Diazedホルダチャック 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedホルダチャック 1袋 10個入SIEMENS
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens D チャックの重量は 0.014 kg です。定格電流: 63 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedホルダチャック●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7170アズワン品番65-8083-96
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
7,798税込8,578
1袋(10個)
欠品中
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0581アズワン品番65-8055-61
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5327アズワン品番65-8093-29
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入SIEMENS
5,898税込6,488
1袋(25個)
7日以内出荷
Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 4 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7088アズワン品番65-8085-18
表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入BUSSMANN
299,800税込329,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8234アズワン品番65-8072-33
センタータグヒューズ 定格電流 250A 1kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 250A 1kV 1袋 2個入SIEMENS
89,980税込98,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH1L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2994アズワン品番65-8065-69
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR フエニックス・コンタクト管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gRフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
超高速ブローヒューズ
仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 6 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7165アズワン品番65-8085-01
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式アズワン品番65-9314-27
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入SCHURTER
3,998税込4,398
1箱(20個)
7日以内出荷
Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662アズワン品番65-8083-01
センタータグヒューズ 定格電流 425A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 425A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:425A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-2018アズワン品番65-8085-27
管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc 速断型 SCHURTER管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc 速断型SCHURTER
1個
欠品中
Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
仕様●定格電流:30A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:メラミン●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:ASO 10.3x38●コード番号:712-4784アズワン品番65-8052-01
センタータグヒューズ 定格電流 200A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 200A 1.5kV 1袋 2個入SIEMENS
149,800税込164,780
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2993アズワン品番65-8066-68
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランスの保護用、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC10●コード番号:189-5335アズワン品番65-8091-46
センタータグヒューズ 定格電流 250A 690V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 250A 690V 1袋 3個入SIEMENS
69,980税込76,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2956アズワン品番65-8066-74
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入BUSSMANN
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8303アズワン品番65-8073-88
リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入WICKMANN
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695アズワン品番65-8095-58
絶縁リンク 切断ブレード SIEMENS絶縁リンク 切断ブレードSIEMENS
7,398税込8,138
1個
欠品中
Siemens LV HRC 切断ブレード Sz 。0 絶縁グリップラグ。CE 及び EAC 認定
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:切断ブレード●コード番号:228-8163アズワン品番65-8074-30
表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入BUSSMANN
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8248アズワン品番65-8072-38
インラインヒューズホルダ 20A 250V ac BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 250V acBUSSMANN
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFACooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性インラインヒューズホルダは、どのように機能しますかインラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591アズワン品番65-8070-39
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入 Socomecレール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入Socomec
24,980税込27,478
1袋(4個)
7日以内出荷
産業用ヒューズホルダ - 10 x 38ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5260アズワン品番65-8065-26
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入 Socomecレール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入Socomec
21,980税込24,178
1袋(12個)
7日以内出荷
産業用ヒューズホルダ - 10 x 38ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5259アズワン品番65-8054-58
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-07
ヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 4個入 SIEMENSヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 4個入SIEMENS
3,698税込4,068
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2072アズワン品番65-8055-55
ヒューズカバー SAMヒューズカバーSAM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SAM の低電圧絶縁キャップは、長さが 120 mm、直径が 20 mm です。重量: 16 g
仕様●シリーズ:Z●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●幅:20mm●長さ:120mm●コード番号:221-2737アズワン品番65-8082-01
リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入LITTELFUSE
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
PolySwitch XE シリーズPolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708アズワン品番65-8094-29
センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2052アズワン品番65-8085-36
センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2142アズワン品番65-8089-09
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入 SIEMENS管ヒューズ 10A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入SIEMENS
77,980税込85,778
1袋(20個)
7日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1000V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:203-2069アズワン品番65-8087-14
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUS10●コード番号:189-5340アズワン品番65-8091-13
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
15,980税込17,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 第 3 設計
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:aM●溶断速度:T●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●コード番号:203-2136アズワン品番65-8084-85
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
Siemens D アダプタねじの重量は 0.022 Kg です。定格電流: 50 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7224アズワン品番65-8084-42
センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1995アズワン品番65-8084-56
管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 1A EM 1袋 10個入日本製線
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-688形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-688アズワン品番65-8094-96溶断速度T
センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(3個)
7日以内出荷
ミニチュア回路ブレーカ 5SY / 5SJ 用の Siemens ニュートラル導体アイソレータは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2946アズワン品番65-8064-95

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ