1,528件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)54 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000 形名BS-2000WE 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA フレーム(AF)2000 引外し方式電子式
1個
849,800 税込934,780
欠品中

仕様JIS協約形 質量(kg)0.24 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC200 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名BR-30 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC24 引外し方式熱動・電磁式
1個
5,598 税込6,158
欠品中

質量(kg)8.5 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)800 形名BC-800W 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kA フレーム(AF)800 引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
269,800 税込296,780
60日以内出荷

質量(kg)8.5 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)700 形名BC-800W 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kA フレーム(AF)800 引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
269,800 税込296,780
欠品中

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカ PowerPacT
極数・素子数3P
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-440 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27 定格感度電流(mA)100・200・500切換 極数・素子数3P フレーム(AF)225
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480 定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25 定格感度電流(mA)- フレーム(AF)125
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立産機システムJIS協約形モータブレーカ
幅(mm)75 厚さ(mm)96 質量(kg)0.37 定格絶縁電圧(V)500 縦(mm)76 定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5 極数(P)3
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムJIS協約形モータブレーカ
幅(mm)75 厚さ(mm)96 質量(kg)0.37 定格絶縁電圧(V)500 縦(mm)76 定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5 極数(P)3
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105 厚さ(mm)165 質量(kg)1.6 定格絶縁電圧(V)690 縦(mm)94 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105 厚さ(mm)165 質量(kg)1.6 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整) 縦(mm)94 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30 極数(P)3
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30 厚さ(mm)150 縦(mm)94
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)150 定格絶縁電圧(V)690 縦(mm)94 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様The S800-RHE-IP54 Kit can be used to get a door mounting for IP54.It can to be used together with the red or black rotary handle (S800-RHE-EM or S800-RHE-H) and with the axial extension S80-RHE-S.
1個
8,898 税込9,788
40日以内出荷

定格電流(A)20 定格絶縁電圧(V)AC265
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC300 定格電流(A)20
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 定格使用電圧(AC V)100~200 極数(P)2
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

河村電器産業モータブレーカ ML
定格電圧(V)AC200 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
5,598 税込6,158
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V) 極数・素子数3P3E
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 極数・素子数3P2E
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 極数・素子数3P3E フレーム(AF)60
1個
3,798 税込4,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

定格電圧(V)- 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)1200 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125 極数・素子数3P フレーム(AF)1250
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(A)600 質量(kg)15 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 操作方向左右共用 短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
119,800 税込131,780
76日以内出荷

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
14日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

寸法d(mm)146 定格絶縁電圧(V)AC690/DC250 定格周波数(Hz)50-60 寸法c(mm)103 過電流引きはずし方式熱動-電磁式 トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 アイソレーション適合適合 DC適用AC/DC共用 遮断容量区分高性能形
1個
229,800 税込252,780
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります