絞り込み
定格電流(A)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 13(1)
- 15(15)
- 20(10)
- 25(1)
- 30(12)
- 35(1)
- 40(4)
- 50(5)
- 60(2)
- 75(2)
- 100(1)
極数
- 1(10)
- 2(13)
- 3(4)
定格電圧(V)
- AC240
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(12)
- AC100~440(17)
- AC200(111)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
- 30(5)
- 50(17)
- 100(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 三菱電機(5)
- テンパール工業(1)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
ノーヒューズブレーカ NLH
河村電器産業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から41日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 配線保護用
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷から33日以内出荷仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から32日以内出荷二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
低圧遮断器NF50-SMU
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個欠品中横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。用途UL登録品付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 40A(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)40励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 20A(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式



















![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業 [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712311-260819-02.jpg)
![[CB] 安全ブレーカ 日東工業 [CB] 安全ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86507036-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505539-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505496-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505487-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505600-260819-02.jpg)