絞り込み
定格電流(A)
- 15(5)
- 20(6)
- 30(5)
- 40(5)
- 50(5)
- 60(3)
- 75(4)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(3)
- 500(7)
- 600(7)
- 700(9)
- 800(9)
- 1000(8)
- 1200(8)
- 1400(6)
- 1600(6)
- 1800(3)
- 2000(4)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 2(3)
- 3(14)
- 4(24)
定格電圧(V)
- AC415
- 100(2)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(12)
- AC100~440(17)
- AC200(110)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(23)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
- 30(3)
- 50(4)
- 60(2)
- 100(10)
- 125(1)
- 150(1)
- 225(5)
- 250(1)
- 400(5)
- 600(7)
- 800(8)
- 1000(1)
- 1250(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2500(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(35)
- テンパール工業(4)
- 日東工業(1)

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器:ボックスブレーカ
テンパール工業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷から13日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個63日以内出荷質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥669,800税込¥736,7801個63日以内出荷質量(kg)19.8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型
Panasonic(パナソニック)1個欠品中極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250質量(kg)8端子形状バー端子端子ねじM12接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付)締付トルク(N・m)40.0~50.0定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12Sフレーム(AF)600
極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷極数・素子数4P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 800A
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801個63日以内出荷質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)75形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801個63日以内出荷質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)60形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600A
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個63日以内出荷質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 500A
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個63日以内出荷質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 40A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)40形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 400A
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個63日以内出荷質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)400形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個63日以内出荷質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)350形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 30A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)30形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 250A
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個63日以内出荷質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)250形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー2500WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,698,000税込¥1,867,8001個63日以内出荷質量(kg)78.2種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781個63日以内出荷質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)225形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 20A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)20形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781個63日以内出荷質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)200形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー2000WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,398,000税込¥1,537,8001個63日以内出荷質量(kg)67種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781個63日以内出荷質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)175形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001個63日以内出荷質量(kg)35種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W280×D140(ハンドル含む191)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 15A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)15形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781個63日以内出荷質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781個63日以内出荷質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)125形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー1250WE型 4P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥929,800税込¥1,022,7801個63日以内出荷質量(kg)25種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W280×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)100形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800A
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801個63日以内出荷質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801個63日以内出荷質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600A
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801個63日以内出荷質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500A
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801個63日以内出荷質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001個63日以内出荷質量(kg)64種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1200/1400/1600/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥999,800税込¥1,099,7801個63日以内出荷質量(kg)54種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800A
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801個63日以内出荷質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 700A
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801個63日以内出荷質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
















![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業 [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712311-260819-02.jpg)
![[CB] 安全ブレーカ 日東工業 [CB] 安全ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86507036-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505539-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505496-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505487-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505600-260819-02.jpg)
![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505889-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505451-260819-02.jpg)