絞り込み
定格電流(A)
  • 1.4(4)
  • 10(6)
  • 15(13)
  • 16(4)
  • 20(14)
  • 30(14)
  • 40(12)
  • 50(10)
  • 60(11)
  • 75(12)
  • 100(10)
  • 125(7)
  • 150(8)
  • 175(7)
  • 200(7)
  • 225(7)
  • 250(7)
  • 300(6)
  • 350(5)
  • 400(6)
極数
  • 2(20)
  • 3(22)
定格電圧(V)
  • AC100/200(5)
  • AC100(3)
  • AC200(1)
  • DC65(1)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 30(3)
  • 50(9)
  • 60(5)
  • 100(8)
  • 150(1)
  • 225(4)
  • 250(2)
  • 400(4)
ブランド
  • 日東工業
  • Panasonic(パナソニック)(254)
  • テンパール工業(76)
  • 三菱電機(68)
  • 河村電器産業(40)
  • エスコ(35)
  • 日立産機システム(29)
  • 富士電機(23)
  • 寺崎電気産業(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ELPA(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 内外電機(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • マリンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用) 日東工業

    NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)

    日東工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)125寸法C(mm)62
  • WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業

    WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
  • 感震機能付サーキットブレーカー 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカー

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業

    [NLA] 基本タイプ サーキット

    日東工業
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-516寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット

    日東工業
    159,800税込175,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数24予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-511C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1100/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業

    [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット

    日東工業
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)150A NE 158NA 3P 150A適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業

    [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット

    日東工業
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業

    [ENA] 基本タイプ 漏電

    日東工業
    76,980税込84,678
    1台
    30日以内出荷
    クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数8予備回路数0主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)適合キャビネットB12-55C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/500/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業

    [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数14予備回路数0主幹容量(A)60A GE 68NA 3P 60A(F100)適合キャビネットB12-56C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業

    [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電

    日東工業
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)100A GE 108NA 3P 100A(F100)適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    289,800税込318,780
    1台
    30日以内出荷
    ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)適合キャビネットB16-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/160主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業

    [NLA] 基本タイプ サーキット

    日東工業
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業

    [NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット

    日東工業
    93,980税込103,378
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット

    日東工業
    90,980税込100,078
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット

    日東工業
    85,980税込94,578
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット

    日東工業
    82,980税込91,278
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業

    [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット

    日東工業
    77,980税込85,778
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業

    [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット

    日東工業
    80,980税込89,078
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形] 日東工業

    [NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形]

    日東工業
    32,980税込36,278
    1台
    30日以内出荷
    極数3P定格電流(A)150保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用極数・素子数3P2E入数1漏電表示方法外部警報信号出力(端子台)、LED表示
  • [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業

    [ENA] 基本タイプ 漏電

    日東工業
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業

    [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電

    日東工業
    97,980税込107,778
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電

    日東工業
    94,980税込104,478
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電

    日東工業
    89,980税込98,978
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電

    日東工業
    85,980税込94,578
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業

    [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電

    日東工業
    80,980税込89,078
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    84,980税込93,478
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器