絞り込み
定格電流(A)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 15(13)
  • 20(23)
  • 30(22)
  • 40(18)
  • 45(5)
  • 50(18)
  • 60(17)
  • 75(15)
  • 100(15)
  • 125(8)
  • 150(8)
  • 175(8)
  • 200(8)
  • 225(8)
  • 250(8)
  • 300(7)
  • 350(7)
  • 400(7)
極数・素子数
  • 2P(3)
  • 2P0E(2)
  • 2P1E(7)
  • 2P2E(17)
  • 3P(3)
  • 3P0E(1)
  • 3P2E(13)
  • 3P3E(23)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(8)
  • 30(26)
  • 100(8)
定格電圧(V)
  • AC100(32)
  • AC200(30)
  • AC240(5)
  • AC415(6)
フレーム(AF)
  • 30(5)
  • 50(26)
  • 60(11)
  • 100(16)
  • 150(4)
  • 225(8)
  • 250(4)
  • 400(7)
接続方式
  • 埋込形(1)
  • 差込形(3)
  • 表面形(5)
  • 裏面形(1)
埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
  • 日東工業
  • Panasonic(パナソニック)(216)
  • テンパール工業(99)
  • 三菱電機(72)
  • エナジーサポート(43)
  • エスコ(36)
  • 富士電機(33)
  • 河村電器産業(30)
  • 日立産機システム(20)
  • 内外電機(5)
  • 富士電機機器制御(4)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • 寺崎電気産業(3)
  • ホシモト(2)
  • 日本防災スキーム(2)
  • オーム電機(1)
  • マキタ(1)
  • 未来工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • DCS 切換カバースイッチ 日東工業

    DCS 切換カバースイッチ

    日東工業(48件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバーは封印可能です。
    用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    住宅用分電盤用ブレーカ
    用途分岐用漏電ブレーカ付属品端子カバー・木ねじ質量(kg)0.1寸法A(mm)32寸法D(mm)54.5寸法B(mm)70寸法C(mm)38端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)周囲温度(℃)25フレーム(AF)30
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • CKS カバースイッチ(電線直締用) 日東工業

    CKS カバースイッチ(電線直締用)

    日東工業(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC250V端子構造直線直締形
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 分岐用漏電ブレーカ 日東工業

    分岐用漏電ブレーカ

    日東工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GX スリム漏電ブレーカ 日東工業

    GX スリム漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • レールホルダセット 日東工業

    レールホルダセット

    日東工業
    2,798税込3,078
    1セット(20個)
    当日出荷
    スリムブレーカをIECレールに取付けるための専用金具です。 頑丈で、横ずれしにくい金属製レールホルダです。
    適合機種NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DHセット内容20コ入
  • PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業

    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)

    日東工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトになります。
  • GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業

    GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続フレーム(AF)30
  • 端子カバー スリムブレーカ用 日東工業

    端子カバー スリムブレーカ用

    日東工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10Hセット内容20コ入
  • GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内極数・素子数3P2E
  • GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • 棒圧着端子 日東工業

    棒圧着端子

    日東工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種PN31TA・32TA・33TA、PN32TA-NS、PG31TA・32TA・32TA-EV、PNX51T・52T、PNX51T-GA・52T-GA、PGX52Tセット内容20コ入
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • レールホルダ 日東工業

    レールホルダ

    日東工業
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種GP31CX・32CX、GN32CX、CB31X・32Xセット内容20コ入
  • GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ 日東工業

    GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)0.52定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法A(mm)75寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業

    CKL カバースイッチ(圧着端子用)

    日東工業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
  • GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品端子カバーその他【フレームサイズAF】50質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15、2、30、100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
  • GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業

    GK108WNX 漏電ブレーカ

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
    仕様フレームサイズ AF:100質量(kg)0.56定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ホーム分電盤専用ブレーカになります
    用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200アンペア50AF
  • GXスリム漏電ブレーカー 日東工業

    GXスリム漏電ブレーカー

    日東工業
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業

    GK108WNX 漏電ブレーカ

    日東工業
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
    質量(kg)単体:0.56定格電流(A)100適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)100定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
  • 感震機能付漏電ブレーカー 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカー

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業

    GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 絶縁バリヤ 日東工業

    絶縁バリヤ

    日東工業
    699税込769
    1セット(4個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NA 端子アダプタ 日東工業

    NA 端子アダプタ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途日東工業ブレーカ専用直結形送り付属品絶縁バリヤ仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)600端子構造圧着端子用材質(基台)ポリエステル樹脂
  • HP-J 一次送り端子台 日東工業

    HP-J 一次送り端子台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途日東工業ブレーカ専用直結形送り仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)300材質(基台)ポリエステル樹脂
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付

    日東工業
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GE-CX漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-CX漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    漏電ブレーカ(協約形)
    用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    分散型電源システム用
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください質量(kg)単体:0.49規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレームサイズAF:60定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用M6定格遮断容量(kA)AC100/200V:5定格感度電流(mA)30適合電線max.22極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内
  • GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,898税込10,888
    1台
    8日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム【AF】50定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)15適合電線(mm2)【60℃CABLE】22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子動作時間~0.1秒定格遮断容量(kA)【AC200V・AC100V】5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E圧着端子R2-5~CB22-5S
  • GXスリム漏電ブレーカー 日東工業

    GXスリム漏電ブレーカー

    日東工業
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください。・雷サージ、高調波対応形です。
    付属品端子カバー・封印プレート・丸木ねじ4×55・なべ小ねじM4×50・IECレールホルダ・レールホルダバネ・圧着端子R22-8仕様【フレームサイズ】100AF質量(kg)(単体)0.59規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用M8定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器