絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(1)
- AC100(293)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(252)
- AC220(1)
- AC230(13)
- AC240(17)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(40)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(216)
- テンパール工業(99)
- 日東工業(72)
- 三菱電機(72)
- エナジーサポート(43)
- エスコ(36)
- 富士電機(33)
- 河村電器産業(30)
- 日立産機システム(20)
- 内外電機(5)
- 富士電機機器制御(4)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
- 東芝ライテック(3)
- 寺崎電気産業(3)
- ホシモト(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業・三菱電機・エナジーサポート・エスコ・富士電機・河村電器産業・日立産機システム・内外電機・富士電機機器制御・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・東芝ライテック・寺崎電気産業・ホシモト・日本防災スキーム・オーム電機・マキタ・未来工業・ブランドをもっと見る
商品豆知識

漏電遮断器
テンパール工業¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷パールテクト分電盤の主幹ブレーカ型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
モータ保護用漏電ブレーカ ZML
河村電器産業¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様モータ保護用漏電ブレーカ質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
テンパール工業¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から12日以内出荷寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
端子カバー スリムブレーカ用
日東工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(20個)当日出荷適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10Hセット内容20コ入
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
ケースブレーカ コンセント付 屋内用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷単相専用 プラスチックケース(コンセント付)用途単体露出工事用仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85定格電流(A)20コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から5日以内出荷幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC100V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P1E定格使用電圧(V)100極数(P)2P1E
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
漏電遮断器
日立産機システム¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から3日以内出荷幅(mm)75厚さ(mm)97.5質量(kg)0.6縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-200極数(P)3
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から8日以内出荷幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
漏電ブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内極数・素子数3P2E
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用
テンパール工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
カンタッチブレーカ 漏電保護付
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
プラグイン小形漏電ブレーカ
内外電機¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN
河村電器産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続可極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)



















































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)