絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(1)
- AC100(291)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(251)
- AC220(1)
- AC230(12)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(41)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(217)
- テンパール工業(99)
- 日東工業(72)
- 三菱電機(71)
- エナジーサポート(43)
- エスコ(36)
- 富士電機(33)
- 河村電器産業(30)
- 日立産機システム(20)
- 内外電機(4)
- 富士電機機器制御(4)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
- 東芝ライテック(3)
- 寺崎電気産業(3)
- ホシモト(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業・三菱電機・エナジーサポート・エスコ・富士電機・河村電器産業・日立産機システム・内外電機・富士電機機器制御・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・東芝ライテック・寺崎電気産業・ホシモト・日本防災スキーム・オーム電機・マキタ・未来工業・ブランドをもっと見る
商品豆知識

限流F用カットアウト耐塩形
エナジーサポート¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト
エナジーサポート¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト
エナジーサポート¥51,980税込¥57,1781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
気中開閉器 耐塩形
エナジーサポート¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
広域形限流ヒューズ
エナジーサポート¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から8日以内出荷PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
屋内用カットアウト
エナジーサポート¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
室外用高圧カットアウト
エナジーサポート¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
カットアウト
エナジーサポート¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100
PC-6用導体片 50A
エナジーサポート¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PC-6用 テンションF
エナジーサポート¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部無
LBS用導体片3本セット
エナジーサポート¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます用途PFS-201用種別素通し・導体片定格電圧7.2kV内容3本1セット定格電流(A)200定格短時間耐電流(kA)8
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷から62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E15A
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A15mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E30A
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付品種EA-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷から62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E15A
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付品種EA-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E15A
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E15A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個62日以内出荷型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
施錠式ハンドルロック(HL)
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591台4日以内出荷ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎます。ブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に自動的に遮断するトリップフリー機構です適合ブレーカ型名:BS-100W・225W(サーキットブレーカ・モーターブレーカ)、KS-100W・225W(漏電ブレーカ)軸径(Φmm)(南京錠)5以下
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80定格感度電流(mA)30極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2