絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
接続方式
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・三菱電機・エナジーサポート・日東工業・富士電機・エスコ・河村電器産業・日立産機システム・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・東芝ライテック・寺崎電気産業・ホシモト・日本防災スキーム・オーム電機・内外電機・マキタ・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 漏電遮断器

FA現場のお役立ち情報
530件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JIS互換性形漏電遮断器 日立産機システム

    JIS互換性形漏電遮断器

    日立産機システム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)68厚さ(mm)70質量(kg)0.2縦(mm)57定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1定格感度電流(mA)30極数・素子数2P定格使用電圧(V)100-100/200-200極数(P)2
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    12日以内出荷
  • 太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光発電システム用
    定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
  • 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電システム用
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 感震機能付漏電ブレーカー 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカー

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業

    漏電遮断器 ボックスブレーカ

    テンパール工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    6日以内出荷
    ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
  • 漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター テンパール工業

    漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター

    テンパール工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
    付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
  • AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥36,100税込¥39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 遮断器用小形端子カバー エスコ

    遮断器用小形端子カバー

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-112
  • 漏電遮断器 富士電機

    漏電遮断器

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NA 端子アダプタ 日東工業

    NA 端子アダプタ

    日東工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途日東工業ブレーカ専用直結形送り付属品絶縁バリヤ仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)600端子構造圧着端子用材質(基台)ポリエステル樹脂
  • HP-J 一次送り端子台 日東工業

    HP-J 一次送り端子台

    日東工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    用途日東工業ブレーカ専用直結形送り仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)300材質(基台)ポリエステル樹脂
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付

    日東工業
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業

    漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    12日以内出荷
    種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
  • 漏電ブレーカ J型 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    適合3P、中性極2本ネジ品用
  • フリースペースカバー Panasonic(パナソニック)

    フリースペースカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ブレーカ等のパネルカットに合わせた加工が可能です。
  • ブレーカ大型端子カバー 河村電器産業

    ブレーカ大型端子カバー

    河村電器産業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
  • 漏電リレー NV-ZSAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZSAシリーズ

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 漏電リレー NV-ZHAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZHAシリーズ

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
  • カンタッチRE2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用] Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用]

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    適合BCWA-125・225・250
  • 分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器 富士電機

    分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器

    富士電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    23日以内出荷
    定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W動作時間(最大)0.1s定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用メガテスト切換スイッチ無
  • 単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器 富士電機

    単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器

    富士電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    27日以内出荷から102日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ無過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
  • 漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    漏電遮断器(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)100/200極数(P)2P2E
  • V型操作とって調整ユニット 三菱電機

    V型操作とって調整ユニット

    三菱電機
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    仕様V型操作とって調整ユニット種別400~800Aフレーム
  • 機械連動子 三菱電機

    機械連動子

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様機械連動子
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • オートブレーカ メカニカルインタロック 富士電機

    オートブレーカ メカニカルインタロック

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類外部付属装置 メカニカルインタロック
  • 漏電遮断器 裏面形 テンパール工業

    漏電遮断器 裏面形

    テンパール工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ接続方式裏面形
  • 漏電遮断器 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 時延形

    テンパール工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ
  • 漏電遮断器 テンパール工業

    漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器