絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
接続方式
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・三菱電機・エナジーサポート・日東工業・富士電機・河村電器産業・エスコ・日立産機システム・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・東芝ライテック・寺崎電気産業・ホシモト・日本防災スキーム・オーム電機・内外電機・マキタ・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 漏電遮断器

FA現場のお役立ち情報
529件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL

    河村電器産業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業

    分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ

    テンパール工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト漏電遮断器
    寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
  • JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
  • JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • 電灯分電盤用オートブレーカ 富士電機

    電灯分電盤用オートブレーカ

    富士電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
  • 漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)AC100専用端子形状ソルダーレス端子定格電流(A)15相線式1Φ2W動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動式過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V極数・素子数2P1E
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

    テンパール工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
  • 透明端子カバー(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF種別大形色白タイプ大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式寸法B(mm)30寸法C(mm)46
  • 太陽光発電システム漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    逆潮流対応型 (3P3E) です 。発電システム用としてご使用できます
    タイプ太陽光発電システム接続方式表面形
  • ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ 三菱電機

    ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ

    三菱電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様S形極数3P・4P
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数3
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    経済タイプ
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)68接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 裏面スタッド 三菱電機

    裏面スタッド

    三菱電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
  • 漏電リレー NV-ZBAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZBAシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)43×70×114.5質量(kg)0.3規格JIS:JIS C 8374定格電圧(V)AC100/200接点構成1c接続方法表面形:◎線押え相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W漏電表示方式電気式(LED)連続通電電流(A)5制御電圧(V)100・200
  • 漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    漏電遮断器:欠相保護付

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
  • CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業

    CKL カバースイッチ(圧着端子用)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
  • 漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカABF型 主幹用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
  • エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック)

    エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
  • 漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19色ブラック定格電圧(V)AC100V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)30定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30引外し方式電磁式
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • 高圧真空遮断器 HAシリーズ テストジャンパー線 富士電機

    高圧真空遮断器 HAシリーズ テストジャンパー線

    富士電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    種類HAシリーズ テストジャンパー線
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • 漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器 テンパール工業

    漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。
    備考ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。種類漏電遮断器極数2P使用温度範囲(℃)-10~50定格電流(A)15名称プラグ形、機器組込用等、(愛称)漏電保護プラグ定格感度電流(mA)6保護【保護目的】地絡保護専用外寸法・高さ(mm)44定格使用電圧(AC V)100外形寸法縦(mm)81動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)45
  • 広域形限流ヒューズ エナジーサポート

    広域形限流ヒューズ

    エナジーサポート
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    4日以内出荷
    PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
    用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
  • PC-6用 タイムラグF エナジーサポート

    PC-6用 タイムラグF

    エナジーサポート
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部無
  • カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    62日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器

    日立産機システム
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷
    定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器