絞り込み
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(1)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 富士電機(124)
  • 三菱電機(63)
  • エスコ(43)
  • 日立産機システム(18)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • RS PRO(9)
  • 富士電機機器制御(9)
  • 戸上電機製作所(7)
  • FINDER(6)
  • ABB(5)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • 鎌田信号機(1)
  • 壬生電機製作所(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
マニュアルモータスタータ omron(オムロン)マニュアルモータスタータomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 モータアプリケーションでのトータルソリューション
電磁接触器(コンタクタ) omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
J7TCシリーズ  サーマルリレー omron(オムロン)J7TCシリーズ サーマルリレーomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
質量(g)110保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA接点構成シングルブレーク接点(補助回路)定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)主な用途J7KC用接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路)最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路)材質(接点)銀合金(補助回路)相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ omron(オムロン)マニュアルモータスタータ J7MCシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ omron(オムロン)補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズomron(オムロン)
4,898税込5,388
1箱
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様●接点構造:ダブルブレーク接点保護構造IP20(IEC60529)インパルス電圧(V)6000動作電圧電源電圧の85%以下接点材質銀合金標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)衝撃値50耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15許容電圧変動電源電圧の85~110%
サーマルリレー J77KCシリーズ omron(オムロン)サーマルリレー J77KCシリーズomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
マニュアルモータスタータ J77MCシリーズ omron(オムロン)マニュアルモータスタータ J77MCシリーズomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電磁接触器(コンタクタ) J75KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ) J75KCシリーズomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
電磁接触器(コンタクタ) J77KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ) J77KCシリーズomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器(マグネットスイッチ)