絞り込み
端子ねじ
  • M8
  • -(1)
  • M10(4)
  • M12(3)
  • M16(2)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 日東工業(1)
  • 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
スタッド式端子台 ST-8 東洋技研スタッド式端子台 ST-8東洋技研(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM8定格電流(JIS)(A)90/130/160定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)22/38/60絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)7.8~11.8
TBS スタッド端子台 日東工業TBS スタッド端子台日東工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途電線やブスパー等の中継、分岐アース用中継端子取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
スタッド端子台