絞り込み
端子ねじ
  • M2.6(1)
  • M3(14)
  • M3.5(14)
  • M4(15)
  • M5(7)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
極数
  • 14P
  • 1P(38)
  • 2P(94)
  • 3P(99)
  • 4P(93)
  • 5P(65)
  • 6P(90)
  • 7P(45)
  • 8P(79)
  • 9P(50)
  • 10P(74)
  • 11P(38)
  • 12P(64)
  • 13P(37)
  • 15P(60)
  • 16P(50)
  • 17P(34)
  • 18P(51)
  • 19P(31)
  • 20P(62)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5(2)
  • 7(3)
  • 7.3(2)
  • 8(8)
  • 9.5(5)
  • 10(7)
  • 10.16(3)
  • 11(13)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 21(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 39(1)
  • 47(1)
寸法B(mm)
  • 110(1)
  • 114.3(1)
  • 117.5(1)
  • 120.4(1)
  • 127(1)
  • 142.5(1)
  • 148(1)
  • 149.5(2)
  • 152(1)
  • 152.4(2)
  • 162.5(2)
  • 164.9(3)
  • 165(1)
  • 176(1)
  • 181(1)
  • 220.5(2)
  • 310(1)
  • 395(1)
寸法A(mm)
  • 118(1)
  • 123.39(1)
  • 123.82(1)
  • 124(1)
  • 126.5(1)
  • 127(1)
  • 136(1)
  • 149.5(1)
  • 156.6(2)
  • 157(1)
  • 162(1)
  • 164.3(2)
  • 171(2)
  • 173(1)
  • 173.6(3)
  • 185(1)
  • 191(1)
  • 231.5(2)
  • 323(1)
  • 408(1)
ブランド
  • サトーパーツ(18)
  • パトライト(PATLITE)(16)
  • 東洋技研(13)
  • フジコン(1)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・東洋技研・フジコン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M2.6(1)
M3(14)
M3.5(14)
M4(15)
M5(7)
M6(2)
M8(3)
M10(1)
M12(1)
M16(1)
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
  • 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-3391

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-2015

    サトーパーツ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
  • ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • 端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-24

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)8端子ねじM2.6×5材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-50F

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)50端子間ピッチ(mm)16端子ねじM6×12材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-30F

    サトーパーツ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)7.3端子ねじM3×6結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

    サトーパーツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
    取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付

    サトーパーツ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
    形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10
  • 端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付

    サトーパーツ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ネジ式端子台