絞り込み
端子ねじ
- M2.6(1)
- M3(19)
- M3.5(13)
- M4(19)
- M5(12)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(1)
極数
- 5P
- 1P(38)
- 2P(95)
- 3P(99)
- 4P(92)
- 6P(90)
- 7P(45)
- 8P(79)
- 9P(50)
- 10P(74)
- 11P(38)
- 12P(64)
- 13P(37)
- 14P(47)
- 15P(60)
- 16P(50)
- 17P(34)
- 18P(51)
- 19P(31)
- 20P(62)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 3.5(2)
- 7(3)
- 7.3(2)
- 7.62(5)
- 8(7)
- 9.5(7)
- 10(8)
- 10.16(5)
- 11(15)
- 13(2)
- 14(6)
- 15(4)
- 16(2)
- 18(1)
- 19.5(2)
- 25(2)
- 27(2)
- 39(2)
- 47(2)
- 58(2)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 45.72(3)
- 47(1)
- 48(1)
- 49.5(1)
- 51.5(1)
- 55(1)
- 57(2)
- 59.8(2)
- 60.96(2)
- 62(1)
- 63(1)
- 65.5(2)
- 65.9(2)
- 85.5(2)
- 93(2)
- 106(1)
- 116.5(1)
- 121(1)
- 152(1)
- -(1)
- 寸法B(mm)をもっと見る
寸法A(mm)
- 52(1)
- 54(1)
- 54.81(1)
- 55(1)
- 55.24(1)
- 55.71(2)
- 64(3)
- 66.9(2)
- 72(2)
- 72.86(2)
- 73(2)
- 74.3(2)
- 96.5(2)
- 108(1)
- 109(1)
- 118(1)
- 127.5(1)
- 134(1)
- 165(1)
- -(1)
- 寸法A(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(33)
- パトライト(PATLITE)(17)
- フジコン(1)
- 東洋技研(15)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・フジコン・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「端子ねじ」から絞り込む
M2.6(1)
M3(19)
M3.5(13)
M4(19)
M5(12)
M6(4)
M8(4)
M10(2)
M12(2)
M16(1)

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ネジ式端子台
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF
サトーパーツ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
組端子台
東洋技研¥789~税込¥868~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
端子台 中継用単列型 ML-2015
サトーパーツ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-3391
サトーパーツ(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A
サトーパーツ(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)¥719税込¥7911個当日出荷から32日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
組端子台
東洋技研¥619~税込¥681~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
端子台 中継用2列型 ML-1765
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥579税込¥6371個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
端子台 中継用2列型 ML-24
サトーパーツ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)8端子ねじM2.6×5材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
サトーパーツ¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から14日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-3161
サトーパーツ(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台
東洋技研¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
サトーパーツ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から62日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ
パトライト(PATLITE)¥759税込¥8351個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
端子台 中継用2列型 ML-11-30F
サトーパーツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
サトーパーツ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥649~税込¥714~1個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
端子台 中継用2列型 ML-900
サトーパーツ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格定格電圧(V)600端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000定格電流(UL)(A)60