絞り込み
端子ねじ
- M2.6(1)
- M3(1)
- M6(1)
- M8(2)
極数
- 3P(2)
- 12P(1)
- 13P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7(1)
- 8(1)
- 27(2)
寸法B(mm)
- 98(1)
- 100(1)
- 103(1)
- 104.3(1)
寸法A(mm)
- 111
- 30(4)
- 62(4)
- 64(4)
- 84(4)
- 100(4)
- 102(3)
- 104(3)
- 106(3)
- 108(3)
- 111.5(3)
- 118(4)
- 118.4(3)
- 124(3)
- 128(5)
- 138(3)
- 139(4)
- 160(5)
- 162(4)
- -(4)
- 寸法A(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)
「端子ねじ」から絞り込む
M2.6(1)
M3(1)
M6(1)
M8(2)

ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
端子台 中継用2列型 ML-24
サトーパーツ(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)8端子ねじM2.6×5材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥3,498税込¥3,8481個31日以内出荷から71日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115