絞り込み
端子ねじ
  • M6
  • -(5)
  • M2.6(1)
  • M3(45)
  • M3.5(34)
  • M4(36)
  • M5(23)
  • M8(17)
  • M10(11)
  • M12(7)
  • M16(6)
極数
  • 1P(1)
  • 2P(6)
  • 3P(7)
  • 4P(7)
  • 5P(4)
  • 6P(4)
  • 7P(2)
  • 8P(4)
  • 9P(3)
  • 10P(4)
  • 11P(2)
  • 12P(4)
  • 13P(2)
  • 14P(2)
  • 15P(4)
  • 16P(1)
  • 17P(2)
  • 18P(1)
  • 19P(1)
  • 20P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 19.5(2)
  • 21(1)
  • 27(2)
  • 38(1)
寸法B(mm)
  • 100(1)
  • 109(1)
  • 115.5(1)
  • 116.5(1)
  • 121(1)
  • 125(1)
  • 136(1)
  • 141(1)
  • 142(1)
  • 152(1)
  • 160.5(1)
  • 163(1)
  • 175(1)
  • 175.5(1)
  • 179(1)
  • 184(1)
  • 190.5(1)
  • 194.5(1)
  • 205(1)
  • 205.5(1)
寸法A(mm)
  • 104(1)
  • 108(2)
  • 111(1)
  • 113(1)
  • 124(1)
  • 126.5(1)
  • 127.5(1)
  • 134(1)
  • 138(1)
  • 147(1)
  • 155(1)
  • 156(1)
  • 165(1)
  • 171.5(1)
  • 176(1)
  • 186(1)
  • 186.5(1)
  • 192(1)
  • 197(1)
  • 201.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(7)
  • サトーパーツ(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
モノタロウ・東洋技研・サトーパーツ・パトライト(PATLITE)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
-(5)
M3(45)
M3.5(34)
M4(36)
M5(23)
M6
M8(17)
M10(11)
M12(7)
M16(6)
  • 組端子台 (60A) モノタロウ

    組端子台 (60A)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    699税込769
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • 仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研

    仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式直付け規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)結線方式ネジ
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    219税込241
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-50F

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)50端子間ピッチ(mm)16端子ねじM6×12材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,598税込1,758
    1個
    30日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研

    端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ

    東洋技研
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
ネジ式端子台