絞り込み
極数
- 1P(5)
- 2P(13)
- 3P(14)
- 4P(13)
- 5P(4)
- 6P(6)
- 7P(2)
- 8P(5)
- 9P(4)
- 10P(5)
- 11P(2)
- 12P(5)
- 13P(2)
- 14P(2)
- 15P(4)
- 16P(1)
- 17P(2)
- 18P(1)
- 19P(1)
- 20P(2)
端子ねじ
- M6
- -(8)
- M2.5(2)
- M2.6(1)
- M3(64)
- M3.5(59)
- M4(69)
- M5(38)
- M8(37)
- M10(28)
- M12(23)
- M16(14)
端子間ピッチ(mm)
- 15.2(1)
- 16(1)
- 19(7)
- 19.5(4)
- 20(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 27(2)
- 38(1)
- 50(1)
- 77.5(1)
- 112(1)
- -(1)
寸法A(mm)
- 104(1)
- 108(2)
- 111(1)
- 113(1)
- 124(1)
- 126.5(1)
- 127.5(1)
- 134(1)
- 138(1)
- 147(1)
- 155(1)
- 156(1)
- 165(1)
- 171.5(1)
- 176(1)
- 186(1)
- 186.5(1)
- 192(1)
- 197(1)
- 201.5(1)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 100(1)
- 109(1)
- 115.5(1)
- 116.5(1)
- 121(1)
- 125(1)
- 136(1)
- 141(1)
- 142(1)
- 152(1)
- 160.5(1)
- 163(1)
- 175(1)
- 175.5(1)
- 179(1)
- 184(1)
- 190.5(1)
- 194.5(1)
- 205(1)
- 205.5(1)
- 寸法B(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(7)
- 日東工業(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- 壬生電機製作所(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- サトーパーツ(2)
- 河村電器産業(2)
- 国際電業(1)
モノタロウ・東洋技研・日東工業・パトライト(PATLITE)・壬生電機製作所・IDEC(和泉電気)・サトーパーツ・河村電器産業・国際電業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から3日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥219税込¥2411個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)
東洋技研(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から28日以内出荷取付方式直付け規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)結線方式ネジ
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ
東洋技研¥129税込¥1421個当日出荷から7日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
端子台 中継用2列型 ML-11-50F
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)50端子間ピッチ(mm)16端子ねじM6×12材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
テストターミナル
壬生電機製作所¥829~税込¥912~1個当日出荷標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。取付方式その他絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷から17日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
ヒックターミナル
壬生電機製作所¥129~税込¥142~1個当日出荷から3日以内出荷任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,598~税込¥1,758~1個30日以内出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥299税込¥3291個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
組立端子台 T60S
国際電業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
東洋技研¥409税込¥4501個7日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ