絞り込み
端子ねじ
- M3(3)
- M3.5(2)
- M4(15)
極数
- 1P(12)
- 2P(16)
- 3P(17)
- 4P(14)
- 5P(12)
- 6P(13)
- 7P(10)
- 8P(13)
- 9P(10)
- 10P(16)
- 11P(13)
- 12P(15)
- 13P(12)
- 14P(13)
- 15P(14)
- 16P(14)
- 17P(10)
- 18P(13)
- 19P(11)
- 20P(13)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 11
- 3.5(5)
- 7(11)
- 7.62(12)
- 8(15)
- 9.5(7)
- 10(16)
- 10.16(6)
- 11.5(2)
- 12(3)
- 14(11)
- 14.5(3)
- 15(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(6)
- 27(6)
- 39(4)
- 47(3)
- -(4)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 22(5)
- 33(3)
- 109(2)
- 109.7(2)
- 119(2)
- 120.9(2)
- 130(2)
- 131.9(2)
- 141(2)
- 143(3)
- 152(2)
- 154(3)
- 162.5(2)
- 164.9(2)
- 173.5(2)
- 175.9(2)
- 184.5(2)
- 187(3)
- 195.5(2)
- 197.8(2)
- 寸法B(mm)をもっと見る
寸法A(mm)
- 30(3)
- 106(2)
- 117(2)
- 118.4(2)
- 128(2)
- 129.5(2)
- 139(2)
- 140.6(2)
- 150(2)
- 151.6(2)
- 160(2)
- 162.6(2)
- 171(2)
- 173.6(2)
- 182(2)
- 184.6(2)
- 193(2)
- 195.6(2)
- 204(2)
- 206.6(2)
- 寸法A(mm)をもっと見る
ブランド
- 東洋技研(10)
- サトーパーツ(7)
- パトライト(PATLITE)(3)
- フジコン(1)
東洋技研・サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・フジコン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「端子ねじ」から絞り込む
M3(3)
M3.5(2)
M4(15)

組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20
端子台 中継用単列型 ML-2015
サトーパーツ(6件のレビュー)¥318~税込¥350~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台
東洋技研¥399~税込¥439~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A
サトーパーツ(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 中継用2列型 ML-1765
サトーパーツ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
サトーパーツ¥369~税込¥406~1個当日出荷から62日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥469~税込¥516~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付
サトーパーツ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付
サトーパーツ¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
フジコン 中継型端子台
フジコン¥799~税込¥879~1個(1個)61日以内出荷仕様【記号番号板】組込みカバー組込み色黒定格電圧(V)600耐電圧3000V 1分間以上材質(基板)PBT絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥84税込¥921個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥729~税込¥802~1個13日以内出荷から15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
組端子台
東洋技研¥539~税込¥593~1個15日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥409~税込¥450~1個翌々日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
東洋技研¥139税込¥1531個7日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ