絞り込み
極数
- 10P(2)
- 11P(2)
- 12P(2)
- 20P(2)
- 100P(1)
- 101P(1)
- 102P(1)
- 103P(1)
- 104P(1)
- 105P(1)
- 106P(1)
- 107P(1)
- 108P(1)
- 109P(1)
- 110P(1)
- 111P(1)
- 112P(1)
- 113P(1)
- 114P(1)
- 115P(1)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 3.5
- 7(11)
- 7.62(12)
- 8(16)
- 9.5(7)
- 10(16)
- 10.16(6)
- 11(21)
- 11.5(2)
- 12(3)
- 14(11)
- 14.5(3)
- 15(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(6)
- 27(6)
- 39(4)
- 47(3)
- -(4)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東洋技研(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

組端子台
東洋技研¥699~税込¥769~1個15日以内出荷形状1段色緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥389~税込¥428~1個15日以内出荷仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
スプリングロック式コネクタ端子台
東洋技研¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。端子台を縦に配置する事により、更に省スペース。チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約74% 省スペース ※メーカーのPCN7-1H40とPCXV-1H40による自社比です仕様PLCシリーズ:1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)、PLCメーカー:1対1接続タイプ(主要メーカー対応)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック取付け方法DINレール取付のみRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様MIL