絞り込み
端子ねじ
  • M2.6(1)
  • M3(2)
  • M3.5(15)
極数
  • 2P(7)
  • 3P(7)
  • 4P(7)
  • 5P(6)
  • 6P(7)
  • 8P(7)
  • 10P(9)
  • 11P(5)
  • 12P(8)
  • 13P(5)
  • 14P(8)
  • 15P(7)
  • 16P(8)
  • 17P(5)
  • 18P(8)
  • 20P(8)
  • 22P(5)
  • 24P(5)
  • 25P(5)
  • 30P(5)
端子間ピッチ(mm)
  • 8
  • 3.5(5)
  • 7(11)
  • 7.62(12)
  • 9.5(7)
  • 10(16)
  • 10.16(6)
  • 11(21)
  • 11.5(2)
  • 12(3)
  • 14(11)
  • 14.5(3)
  • 15(4)
  • 16(6)
  • 19(4)
  • 25(6)
  • 27(6)
  • 39(4)
  • 47(3)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 104.3(1)
  • 111(1)
  • 112.4(1)
  • 120.4(1)
  • 127(1)
  • 128.4(1)
  • 136.5(1)
  • 143(1)
  • 144.5(1)
  • 152.5(1)
  • 159(1)
  • 160.5(1)
  • 168.5(1)
  • 175(1)
  • 191(1)
  • 207(1)
  • 215(1)
  • 255(1)
寸法A(mm)
  • 22(1)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 111(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 135(1)
  • 136(1)
  • 143(1)
  • 151(1)
  • 152(1)
  • 159(1)
  • 167(1)
  • 168(1)
  • 175(1)
  • 184(1)
  • 200(1)
  • 216(1)
  • 224(1)
ブランド
  • サトーパーツ(1)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • ユーボン(1)
  • 東朋テクノロジー(3)
  • 東洋技研(6)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・ユーボン・東朋テクノロジー・東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子ねじ」から絞り込む
M2.6(1)
M3(2)
M3.5(15)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-24

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)8端子ねじM2.6×5材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
  • コネクタブロック端子台 東朋テクノロジー

    コネクタブロック端子台

    東朋テクノロジー
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
    仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ パトライト(PATLITE)

    フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ ユーボン

    UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ

    ユーボン
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • コネクタブロック端子台 東朋テクノロジー

    コネクタブロック端子台

    東朋テクノロジー
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    17日以内出荷
    配線済みケーブルを取りはすずことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。端子部はねじアップ式を採用。ネジが脱落せず、スムーズに配線が行えます。端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。UL/CSA規格認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心してご使用いただけます。
    規格海外規格認定:UL CSA定格電圧(V)600端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)2ブロック数最大30極絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)使用周囲湿度-20~+55%定格通電電流(A)15挿抜耐久200回ねじサイズM3.5メッキ接触部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)AC2.5・1分間
  • UK-AD15 東朋テクノロジー

    UK-AD15

    東朋テクノロジー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(50個)
    62日以内出荷
    a接点をレバーにて切り替え。省スペース形。端子部にねじアップ式を採用。DIN35mmレール対応。直付けにも対応
  • 端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研

    端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ

    東洋技研
    ¥93税込¥102
    1個
    7日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
ネジ式端子台