絞り込み
端子ねじ
  • M2.6(1)
  • M3(12)
  • M3.5(9)
  • M4(17)
  • M5(8)
  • M6(2)
  • M8(4)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M16(1)
極数
  • 7P
  • 1P(38)
  • 2P(93)
  • 3P(98)
  • 4P(93)
  • 5P(64)
  • 6P(90)
  • 8P(78)
  • 9P(50)
  • 10P(73)
  • 11P(37)
  • 12P(63)
  • 13P(36)
  • 14P(47)
  • 15P(59)
  • 16P(49)
  • 17P(35)
  • 18P(51)
  • 19P(32)
  • 20P(62)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5(2)
  • 7(3)
  • 7.62(2)
  • 8(5)
  • 9.5(5)
  • 10(6)
  • 10.16(4)
  • 11(13)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 24.5(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 39(2)
  • 47(1)
  • 58(1)
  • 66(1)
寸法B(mm)
  • 60.96(1)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 76(1)
  • 79.7(2)
  • 81.28(2)
  • 87(2)
  • 87.9(3)
  • 88(1)
  • 105(1)
  • 115.5(2)
  • 163(1)
  • 206(1)
寸法A(mm)
  • 68(1)
  • 69(1)
  • 70.05(1)
  • 70.48(1)
  • 70.5(1)
  • 83(1)
  • 86.8(2)
  • 93.18(2)
  • 95(2)
  • 96(1)
  • 96.3(3)
  • 115(1)
  • 126.5(2)
  • 176(1)
  • 219(1)
ブランド
  • サトーパーツ(25)
  • 東洋技研(14)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
サトーパーツ・東洋技研・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M2.6(1)
M3(12)
M3.5(9)
M4(17)
M5(8)
M6(2)
M8(4)
M10(2)
M12(1)
M16(1)
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
759税込835
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391サトーパーツ(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-70-Aサトーパーツ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
909税込1,000
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-2015サトーパーツ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から63日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765サトーパーツ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
989税込1,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
739税込813
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-50Fサトーパーツ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6×12端子間ピッチ(mm)16定格電圧(V)500定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161サトーパーツ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から99日以内出荷
端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-30Fサトーパーツ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
829税込912特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
839税込923
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
799税込879
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
919税込1,011
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-24サトーパーツ(4件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM2.6×5端子間ピッチ(mm)8定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
719税込791
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
ねじ式端子台 ワンタッチカバー サトーパーツねじ式端子台 ワンタッチカバーサトーパーツ
399税込439
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 ML-77A専用ワンタッチカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mmサトーパーツ
939税込1,033
1個
当日出荷から62日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
969税込1,066
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TEUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TEUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)45/60定格電流(UL)(A)35/50
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付サトーパーツ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
849税込934
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
959税込1,055
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式端子台