絞り込み
端子ねじ
  • M3(1)
  • M3.5(2)
極数
  • 2P(1)
  • 3P(2)
  • 4P(1)
  • 6P(1)
  • 13P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 5(1)
  • 10(3)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(51)
  • サトーパーツ(50)
  • パトライト(PATLITE)(44)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(4)
  • 東朋テクノロジー(4)
  • ユーボン(3)
  • 泰和電気工業(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 日機(1)
  • 壬生電機製作所(1)
  • ラインアイ(1)
  • フジコン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(1)
M3.5(2)
  • 出力端子用コネクタ IDEC(和泉電気)

    出力端子用コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    交換用アナログケーブル。長さ:1m
  • 入力端子用コネクタ IDEC(和泉電気)

    入力端子用コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    交換用アナログケーブル。長さ:1m
  • BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    14日以内出荷
    本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)。電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)。大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)。JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
  • BPシリーズ 背面バリア付端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ 背面バリア付端子台

    IDEC(和泉電気)
    9,498税込10,448
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
  • BPSシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BPSシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3定格電流(JIS)(A)16
  • BLPシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BLPシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
  • 端子台(防爆構造) IDEC(和泉電気)

    端子台(防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    249税込274
    1個
    20日以内出荷
  • BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    469税込516
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。35mm幅DINレールに装着できます。16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。エンドプレート類は一切不要です。便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)。大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。JIS C2811「工業用端子台」準拠。UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。
ネジ式端子台