絞り込み
端子ねじ
  • M3(1)
  • M3.5(2)
  • M4(1)
極数
  • 10P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 8(1)
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(52)
  • サトーパーツ(50)
  • パトライト(PATLITE)(44)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(4)
  • 東朋テクノロジー(4)
  • 泰和電気工業(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 日機(1)
  • 壬生電機製作所(1)
  • ラインアイ(1)
  • フジコン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(1)
M3.5(2)
M4(1)
  • コモン端子台 TNC10U ユーボン

    コモン端子台 TNC10U

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボン

    コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
    材質本体、カバー:ポリカーボネート取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40(通電)端子ねじM4×10適合電線(mm2)最大5.5絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ ユーボン

    UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ

    ユーボン
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
ネジ式端子台