絞り込み
極数
  • 10P(2)
  • 11P(1)
  • 12P(1)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(1)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 19P(1)
  • 20P(1)
  • 21P(1)
  • 22P(1)
  • 23P(1)
  • 24P(1)
  • 25P(1)
  • 26P(1)
  • 27P(1)
  • 28P(1)
  • 29P(1)
端子ねじ
  • M3(2)
  • M3.5(3)
  • M4(2)
  • M5(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 15.5(1)
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(4)
  • ワゴジャパン(368)
  • 東洋技研(292)
  • サトーパーツ(135)
  • omron(オムロン)(96)
  • パトライト(PATLITE)(74)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • カナレ電気(23)
  • RS PRO(23)
  • エスコ(22)
  • TRUSCO(17)
  • 日東工業(17)
  • 壬生電機製作所(15)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ATEN(13)
  • Anywire(エニイワイヤ)(12)
  • CAMDENBOSS(11)
  • フエニックス・コンタクト(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモン端子台 TNC10U ユーボン

    コモン端子台 TNC10U

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • 固定式端子台 ユーボン

    固定式端子台

    ユーボン
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    種別記銘板:BNM725
  • コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボン

    コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
    材質本体、カバー:ポリカーボネート取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40(通電)端子ねじM4×10適合電線(mm2)最大5.5絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • CT用端子カバー UCW-Mシリーズ ユーボン

    CT用端子カバー UCW-Mシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
    仕様CT用端子カバー
  • センサレール(ツバ平行レール) FSAR-L100 シリーズ ユーボン

    センサレール(ツバ平行レール) FSAR-L100 シリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
    長さ(mm)1000(±3)寸法E(mm)25寸法t1(mm)2
  • リミットスイッチ取付金具 ユーボン

    リミットスイッチ取付金具

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
    仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
  • 組端子台 ユーボン

    組端子台

    ユーボン
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
    定格電圧(V)800定格電流(A)24
  • 結束バンド 用記名板 ユーボン

    結束バンド 用記名板

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(50枚)
    3日以内出荷
    結束バンド用記名板
    材質66ナイロンを使用幅B(mm)19.1
  • UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ ユーボン

    UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ

    ユーボン
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ ユーボン

    メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ

    ユーボン
    319税込351
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
    仕様ネジ止め用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600
  • ノイズフィルター用端子カバー ユーボン

    ノイズフィルター用端子カバー

    ユーボン
    1,498税込1,648
    1袋ほか
    3日以内出荷
    ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。
    対応機種TDK ZAC2200系/東北金属LF205系/東北金属GT2000系
  • スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ ユーボン

    スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ

    ユーボン
    6,598税込7,258
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応
    材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)取付方式DINレール定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台