絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- ワゴジャパン(84)
- サトーパーツ(61)
- omron(オムロン)(18)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- MAC8(マックエイト)(6)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- TRUSCO(3)
- 川口電機製作所(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
特価

中間板 PTUシリーズ
東洋技研(8件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
端子台オプション レール DASシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
組端子台
東洋技研¥239~税込¥263~1個当日出荷から12日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
中間板 PTシリーズ
東洋技研(3件のレビュー)¥51~税込¥56~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
端子台オプション カバー
東洋技研¥939税込¥1,0331枚当日出荷標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。適合機種CTW、PUW-10、20材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
中間板 PT-SSシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)41色黒高さ(mm)32.5取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC800端子間ピッチ(mm)16結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
中間板 PTW-SSシリーズ
東洋技研¥149税込¥1641個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
二段端子台 PUW-20
東洋技研¥149税込¥1641個当日出荷定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)16/22端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス適合電線(mm2)1.25/2締付トルク(N・m)1.4
DINレール対応端子台用オプション カバー
東洋技研¥829税込¥9121枚当日出荷ワンタッチ式端子台用保護カバーです。適合中間板:PTW-SS20下段用トラスコ品番391-8611材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)1000幅(mm)15色透明高さ(mm)1.6タイプカバーRoHS指令(10物質対応)対応
東技 端子台
東洋技研¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷から4日以内出荷PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません周囲温度(℃)-25~60
組端子台
東洋技研¥859~税込¥945~1個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥259~税込¥285~1個当日出荷から29日以内出荷耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20
トランス
東洋技研¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から11日以内出荷1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。相数単相巻線複巻