絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- ワゴジャパン(84)
- 東洋技研(79)
- サトーパーツ(61)
- omron(オムロン)(18)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- TRUSCO(3)
- 川口電機製作所(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(25個)ほか当日出荷から11日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC/DC)定格電流(A)3表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)1.0~1.1耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥48,980税込¥53,8781袋(1000個)当日出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-3シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥36,980~税込¥40,678~1袋(1500個)4日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用に向いています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅
圧着端子取付用端子(PBシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥77,980税込¥85,7781パック(1000個)4日以内出荷電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等にご利用下さい。 ご使用はスルーホール基板に限ります。材質黄銅定格電流(A)30表面処理ニッケル下地スズメッキ