絞り込み
ブランド
- RS PRO(139)
- フエニックス・コンタクト(28)
- 富士電機(15)
- ANSMANN(10)
- APEM(10)
- パトライト(PATLITE)(5)
- EAO(5)
- Coast(5)
- OSRAM(オスラム)(4)
- DIALIGHT(4)
- JKL COMPONENTS(4)
- Sloan(4)
- CML Innovative Technologies(4)
- SIEMENS(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- CAMDENBOSS(2)
- OXLEY(2)
- WALDMANN(2)
- Stego Elektrotechnik(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
LED照明とは、LED電球を利用した電球や照明器具です。従来、照明器具として使われていた、蛍光灯や白熱電球などの照明と比べて、小型で長寿命、省エネ、発熱性が低いことなどから、照明器具の主流となっています。応答性も高く、スイッチを入れるとすぐに明るくなることも特徴。LEDは小型なので加工がしやすく、製品によっては食品加工工場などの機械洗浄を想定した、防水性に優れ高圧高温洗浄に特化したワークライトなどにも使用可能です。また、時計のバックライトなどに使われるシート状になったELシートもあります。

インジケータライト RS Pro
RS PRO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED
ARCOLECTRIC¥559~税込¥615~1個7日以内出荷仕様LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED.タイプ電球ホルダー:パネル取付端子ワイヤーリード保護IP66RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
PowerLED LEDライトバー
PowerLED¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷仕様標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力幅(mm)30タイプキャビネットライト、電球:LED定格電圧(V)DC24深さ(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)24ac発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)
日機¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から4日以内出荷食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
Apem LED表示灯 14mm 12V dc
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)欠品中仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14)長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースE14
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
インジケータ電球ホルダ RS PRO
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷仕様BA9sベースランプホルダ. ニッケルめっき黄銅製シェルのランプホルダ。 接続ははんだタグ経由です。長さ(mm)20直径(Φmm)10.3端子の種類ハンダタブ電球ベースBA9s
RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 24 V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤/緑/黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd (緑)、10 mcd (黄)、14 mcd (赤)定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様T-1 (6 mm)ワイヤ終端. T-1 3/4 (6 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明を目的としています。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.7定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースワイヤ端子
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)130発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)20光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)16.5直径(Φmm)4.2定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h光束(Lm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT4.5電球ベース電話スライド
Ansmann T50F LED懐中電灯
ANSMANN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長さ(mm)92形状スポットライト色黒質量(g)60(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池1本バッテリー数1RoHS指令(10物質対応)対応モデルT50F電球の種類LED
Ansmann M200F LED懐中電灯
ANSMANN¥6,398税込¥7,0381個当日出荷形状スポットライト色黒タイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 V
CML Innovative Technologies¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様Standard Bezel Panel Indicator長さ(mm)47使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)14保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)DC20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)10
Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 燈
Coast¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:燈●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q6P3CXXG24E, 緑 6mm, 24 V dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 12 V dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 21 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm ワイヤ終端: 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間直径(Φmm)6端子の種類リードワイヤー発光色緑保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造長さ(mm)33.85定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色緑定格電流(mA)20光度(mcd)8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
RS Pro LED表示灯, 黄 6mm, 2 V dc
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命長さ(mm)15.9定格電圧(V)2dc端子の種類リードピン取付穴(mm)6発光色黄定格電流(mA)20光度(mcd)8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)3IP評価IP67
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。長さ(mm)20直径(Φmm)4.14定格電圧(V)10→15発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)55光束(Lm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3.8電球ベースアキシャル
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様定格電圧 = 5.2 V電球ベース = E10定格電流 = 850 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 31 mmレンズ色 = クリア光度 = 85 lm寿命 = 25hE10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度直径(Φmm)9.3定格電流(mA)850RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)24発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)20光束(Lm)0.63RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子