絞り込み
ブランド
- RS PRO(383)
- フエニックス・コンタクト(28)
- 富士電機(15)
- ANSMANN(10)
- APEM(10)
- パトライト(PATLITE)(6)
- DIALIGHT(5)
- ARCOLECTRIC(5)
- EAO(5)
- JKL COMPONENTS(5)
- CML Innovative Technologies(5)
- Coast(5)
- OSRAM(オスラム)(4)
- OXLEY(4)
- Sloan(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SIEMENS(3)
- CAMDENBOSS(2)
- EATON(イートン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO LED信号灯 LED灯緑 24 V dc
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、緑 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360 ° の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro の LED 信号灯は堅牢なユニットです M12 コネクタとを使用して簡単に設置できます 2 極ケーブルと安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です この信号灯には、 EPDM O リングガスケットが内蔵されています 長寿命で、ハウジングの IP 等級が向上しています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 警告灯又は Visual Alarm としての使用に最適です 潜在的な危険性を示す緊急事態又は一般的な安全対策用です 注意してください サイズ: 70 mm (直径) x 73 mm (高さ) 動作温度: -30 ° C → +50 ° C LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。主な用途: 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、 1 回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もう 1 つの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色緑、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LEDビーコンランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、アンバー RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED ビーコンは頑丈なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルで取り付けやすく、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるのRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は 24 dc です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 17mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級仕様電源電圧 = 24 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ RS PRO
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷T1 (5mm) ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。仕様電球ホルダータイプ = PCB取付口金 = ウェッジ長さ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mA
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。仕様定格電圧 = 28 V口金 = 2ピン定格電流 = 40 mA直径 = 5.87mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 9.65 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 20000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)9定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
RS PRO インジケータライト 5 V ワイヤ端子 60 mA
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。仕様定格電圧 = 5 V口金 = ワイヤ端子定格電流 = 60 mA直径 = 3.05mm電球サイズ = T1長さ = 31.35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 0.63 lm寿命 = 40000h直径(Φmm)3.05端子の種類ワイヤ端子定格電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)417RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mA
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様定格電圧 = 6.3 V ac/dc口金 = ウェッジ定格電流 = 200 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 5 lm寿命 = 20000h直径(Φmm)6.7端子の種類はんだ保護等級IP67定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 200 mA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷G-3 (11 mm)丸型MES仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 200 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10h直径(Φmm)11.5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 250 mA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷G-3 (11 mm)丸型MES仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 250 mA直径 = 11mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 24 mmレンズ色 = クリア寿命 = 30h直径(Φmm)11定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
RS PRO インジケータライト 2.2 V E10 300 mA
RS PRO¥229税込¥2521個7日以内出荷E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計仕様定格電圧 = 2.2 V口金 = E10定格電流 = 300 mA直径 = 9mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア全光束 = 4.2 lm寿命 = 18hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 100 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷T-1 (5 mm)、色付きウェッジ仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA
RS PRO¥139税込¥1531個7日以内出荷P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10.5定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mA
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)10定格電流(mA)183RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:9.5mm, ねじ, A104800AAC
ARCOLECTRIC¥619税込¥6811個7日以内出荷直径 = 9.5mm。併用可能製品 = 5 mm LED。実装タイプ = ねじ。Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.直径(Φmm)9.5保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAAC
ARCOLECTRIC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷直径 = 10mm。併用可能製品 = 5 mm LED。実装タイプ = ねじ。Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷電球ホルダータイプ = パネル取付。直径 = 14.7mm。パネル穴直径 = 12.7mm。パネル厚さ = 9.6mm。50 Vを超える用途には適しません。. クロムベゼルパネルインジケータ. T1 LES又はT1ミニチュアフランジランプを使用するためのアダプタが付いています。ボディはガラス繊維入りの白色ナイロン製です。ポリカーボネートレンズにより、照明領域は均一な明るさとなります。 クロムめっきベゼルはランプの片面に接続されていますが、パネルからは完全に絶縁されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷定格電圧 28V dc。ランプタイプ LED。強度 412mcd。口金 BA9s。チップタイプ シングルチップ。直径 10mm。長さ 28.75mm。定格電流 7.5mA。寿命 100000h。BA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
パネルLED 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm
OXLEY¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80アズワン品番65-7237-20
パネルLED 12V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm
OXLEY¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/80/AC直径(Φmm)8端子の種類リードワイヤー発光色緑保護等級IP66アズワン品番65-7236-52
LED電球 緑 定格電圧:12 → 60V 1袋 5個入
SIEMENS¥7,698税込¥8,4681袋(5個)7日以内出荷Siemens は、12 V 及び 60 V の動作電源を備えています。緑LED仕様●定格電圧:12 → 60V●ライト出力色:緑発光色緑アズワン品番65-7258-10
LED電球 白 定格電圧:30V 1袋 10個入
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。白色を用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:白●チップタイプ:シングルチップ発光色白アズワン品番65-7245-43
LED電球 赤 定格電圧:30V 1袋 10個入
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。赤色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:赤●チップタイプ:シングルチップ端子の種類ウェッジ発光色赤アズワン品番65-7245-42
LED照射ライト CLN-A
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
EAO 表示灯 18mm
EAO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様【ベゼルスタイル】突出型色【ベゼル】黒端子種別ファストン、はんだラグ定格電流(A)5@250V取付穴(mm)18保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類T-1 3/4
Apem LED表示灯 12mm
APEM¥889税込¥9781個7日以内出荷長さ(mm)28.5寸法(mm)【電球】14取付穴(mm)12定格電流(mA)20電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
Ansmann T200F LED懐中電灯
ANSMANN¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷形状スポットライト色黒質量(g)146(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LEDシリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルT200F電球の種類LED
Ansmann T120 LED懐中電灯
ANSMANN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷長さ(mm)139形状タクティカル色黒質量(g)55(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED範囲75m材質(ケース)アルミニウムバッテリー2 x AAARoHS指令(10物質対応)対応モデルT120電球の種類LED
Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯
ANSMANN¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷形状フラッシュライト色黒質量(g)183(バッテリを含む)タイプ【ビーム】点滅シリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルMULTI 3IN1電球の種類LED
Ansmann M900P LED懐中電灯
ANSMANN¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷長さ(mm)174形状タクティカル色黒質量(g)187(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED材質(ケース)アルミニウムバッテリー4 x AAバッテリー数4RoHS指令(10物質対応)対応モデルM900P電球の種類LED


















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)