5ページ目: LED照明

FA現場のお役立ち情報
527件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ansmann T200F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann T200F LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライト質量(g)146(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LEDシリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルT200F電球の種類LED
  • Ansmann T120 LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann T120 LED懐中電灯

    ANSMANN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)139形状タクティカル質量(g)55(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED範囲75m材質(ケース)アルミニウムバッテリー2 x AAARoHS指令(10物質対応)対応モデルT120電球の種類LED
  • Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    形状フラッシュライト質量(g)183(バッテリを含む)タイプ【ビーム】点滅シリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルMULTI 3IN1電球の種類LED
  • Ansmann M900P LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M900P LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)174形状タクティカル質量(g)187(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED材質(ケース)アルミニウムバッテリー4 x AAバッテリー数4RoHS指令(10物質対応)対応モデルM900P電球の種類LED
  • Ansmann M250F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M250F LED懐中電灯

    ANSMANN
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲150m材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個光束(Lm)260RoHS指令(10物質対応)対応モデルM250F電球の種類LED
  • Ansmann M200F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M200F LED懐中電灯

    ANSMANN
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
  • Ansmann M100F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M100F LED懐中電灯

    ANSMANN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲70m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池1本光束(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応モデルM100F電球の種類LED
  • Ansmann Future T500F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann Future T500F LED懐中電灯

    ANSMANN
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    形状ストレートタイプ【ビーム】スポット範囲160m材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)52バッテリーD光束(Lm)260RoHS指令(10物質対応)対応モデルFuture T500F電球の種類LED
  • Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯

    ANSMANN
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート質量(g)108(バッテリを含む)タイプ【ビーム】スポット材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25バッテリー単三電池バッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルFuture 2AA+電球の種類LED
  • Coast  ヘッドランプ 懐中電灯 黒 Coast

    Coast ヘッドランプ 懐中電灯 黒

    Coast
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 24 V ac/dc CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dc

    CML Innovative Technologies
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC24保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 12 V CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 12 V

    CML Innovative Technologies
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)10/19RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 24 V ac/dc CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 24 V ac/dc

    CML Innovative Technologies
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dialight LED表示灯  17.5mm 24 V dc DIALIGHT

    Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc

    DIALIGHT
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 緑 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 緑

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●範囲:22 m●ビームタイプ:拡散型●色:緑●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 青 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 青

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:青●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 黒 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 黒

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11.2mm nickelplated brass indicator body Sloan

    11.2mm nickelplated brass indicator body

    Sloan
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球サイズ:5 mm●端子タイプ:ハンダタブ●ベゼル色:メタリック (ニッケルめっき)端子の種類ハンダタブRoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
  • EAO 可視光LED EAO

    EAO 可視光LED

    EAO
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm

    CAMDENBOSS
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)14.5寸法(mm)【電球】7.5端子種別リードピン取付穴(mm)6.5発光色定格電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
  • Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型 APEM

    Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型

    APEM
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)22.2定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
  • Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型 APEM

    Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型

    APEM
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16.1定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
  • Apem 表示灯 16mm APEM

    Apem 表示灯 16mm

    APEM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様【ベゼルスタイル】フラッシュ端子種別ハンダタブ定格電流(A)6取付穴(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem LED表示灯 6mm APEM

    Apem LED表示灯 6mm

    APEM
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)20.3寸法(mm)【電球】7.2取付穴(mm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
  • Apem LED表示灯 16mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 16mm 12V dc

    APEM
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)19.4寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色
  • MTI LEDライト LED懐中電灯 MTI

    MTI LEDライト LED懐中電灯

    MTI
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様●危険領域:なし●3 x micro-batteries type AAA, hand loop with ring. Mini LED torch. Mini torch with sturdy aluminium housing and 13 power LEDs Unscrewable head, serrated rubber handle cover Rubber-protected pushbutton on end of handle Excellent luminosity of 600 Lux/m Splashproof, with polycarbonate lens材質(ケース)アルミニウム機能再充電可能:なしヘッド径(Φmm)35バッテリー単四電池バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルLEDライト電球の種類LEDビームタイプスポットスタイルストレート
  • Marl LED電球 MARL

    Marl LED電球

    MARL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Intelligent LED Solutions 棚下照明 Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 棚下照明

    Intelligent LED Solutions
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ Sloan LED Sloan

    インジケータ電球ホルダ Sloan LED

    Sloan
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ RS PRO LED RS PRO

    インジケータ電球ホルダ RS PRO LED

    RS PRO
    239税込263
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様電球タイプ:LED 、 直径:11mm 、 長さ:21 mm 、 固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 長さ: 37 mm 想定寿命: 100000時間 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 0.11インチ(2.8 x 0.8)端子、3色タイプのみ2 x 0.5 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示すRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ Orbitec Orbitec

    インジケータ電球ホルダ Orbitec

    Orbitec
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • インジケータ電球ホルダ EAO EAO

    インジケータ電球ホルダ EAO

    EAO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    インジケータライト Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。直径(Φmm)11
  • インジケータライト EAO EAO

    インジケータライト EAO

    EAO
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
  • インジケータ レンズ Sloan Sloan

    インジケータ レンズ Sloan

    Sloan
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • インジケータ レンズ Honeywell honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell

    honeywell
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適長さ(mm)20.5シリーズAML51レンズ色レンズ形状正方形型表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend)高さ(inch)ボタン:0.19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators
  • インジケータ レンズ Dialight DIALIGHT

    インジケータ レンズ Dialight

    DIALIGHT
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • インジケータ レンズ Apem APEM

    インジケータ レンズ Apem

    APEM
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Waldmann  ライトブラケット WALDMANN

    Waldmann ライトブラケット

    WALDMANN
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
  • Unilite  ヘッドランプ 懐中電灯 Unilite

    Unilite ヘッドランプ 懐中電灯

    Unilite
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
LED照明