絞り込み
ブランド
- RS PRO(383)
- フエニックス・コンタクト(28)
- 富士電機(15)
- ANSMANN(10)
- APEM(10)
- パトライト(PATLITE)(6)
- DIALIGHT(5)
- ARCOLECTRIC(5)
- EAO(5)
- JKL COMPONENTS(5)
- Coast(5)
- OSRAM(オスラム)(4)
- OXLEY(4)
- Sloan(4)
- CML Innovative Technologies(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SIEMENS(3)
- CAMDENBOSS(2)
- EATON(イートン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インジケータライト RS Pro
RS PRO¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適長さ(mm)33直径(Φmm)9.3定格電圧(V)12発光色クリア寿命250h定格電流(mA)417光束(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様定格電圧 = 2.2 V電球ベース = E10定格電流 = 250 mA直径 = 10mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 10hE10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様G-3 (11 mm)丸型MES長さ(mm)25直径(Φmm)11.5定格電圧(V)3.5発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)300光束(Lm)6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2電球ベースE10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)翌々日出荷仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)36発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)56光束(Lm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光直径(Φmm)9定格電流(mA)56RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)6.3発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)200光束(Lm)5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24/30発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)250光束(Lm)45RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電圧(V)130発光色クリア寿命2000h光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)48発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)100光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光長さ(mm)20直径(Φmm)6.8定格電圧(V)6発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)200光束(Lm)5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベースBA7s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)48発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)25光束(Lm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS Pro LED表示灯, 白 10mm, 10.8 → 13.2 V dc
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 10.8 → 13.2 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 10mm電球サイズ = 5 mm長さ = 17.15 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = メタリック (ステンレス)IP評価 = IP67強度 = 500 mcd定格電流 = 20 mARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 12 V dc
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 16.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 500 mcd定格電流 = 20 mAIP67シーリングオプション(EN60529)、UL. 8 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Pro Q8シリーズの8 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータです。5 mmのカラー拡散LEDを備えています。ベゼルは光沢又は黒色クロム仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。電圧範囲は12 ~ 24 V dcです。2 Vインジケータは正常動作に適切な直列抵抗器が必要です。後側終端はエポキシ密閉され、200 mmのワイヤが付いています。インジケータはIP67パネル密閉型で、固定ナットとスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. IP67パネル密閉 エポキシ密閉された後側終端 耐振動 拡散レンズ色付きLED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 14 (dia.)mm, 24 V dc
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 14 (Dia.)mm電球サイズ = 10 mm長さ = 19.35 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 150 mcd定格電流 = 20 mAUL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)翌々日出荷仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 66 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)欠品中仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 10000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)60発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)20光束(Lm)2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)48発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)25光束(Lm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベーステレホンスライド
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = 電話スライド定格電流 = 200 mA直径 = 5.4mm電球サイズ = T5.5長さ = 30 mmレンズ色 = クリア光度 = 5.9 lm寿命 = 5000h合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac直径(Φmm)5.4保護等級IP65定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様T-1 (3mm)、S×3s、超小型フランジ長さ(mm)9.14直径(Φmm)3.17定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.89RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベース小型フランジ
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dc
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 45°波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dc
RS PRO¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 32 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dc
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 32 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。端子の種類リードピン発光色赤保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 12mm電球サイズ = 8 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、埋込型のレンズと突き出したベゼルを備えています。低消費電力と長寿命により、様々な機器用途に適しています。 これらのRSブランドのインジケータは、ピン端子でパネルに取り付けます。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。 M12 1.5 mm Oリングガスケット< 664-4609') 664-4609/ (別売りで用意)を使用すると、進入保護レベルをIP 67まで強化できます。. ワイヤエンドLEDインジケータ、12 mm取り付け. 特長と利点:. ; 固定ライト ; 取り付け穴サイズ: 12 mm ; 突き出したクロムベゼル ; ピン端子 ; 保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 12mm電球サイズ = 8 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、埋込型のレンズと突き出したベゼルを備えています。低消費電力と長寿命により、様々な機器用途に適しています。 これらのRSブランドのインジケータは、ピン端子でパネルに取り付けます。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。 M12 1.5 mm Oリングガスケット< 664-4609') 664-4609/ (別売りで用意)を使用すると、進入保護レベルをIP 67まで強化できます。. ワイヤエンドLEDインジケータ、12 mm取り付け. 特長と利点:. ; 固定ライト ; 取り付け穴サイズ: 12 mm ; 突き出したクロムベゼル ; ピン端子 ; 保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 2 V dc
RS PRO¥829税込¥9121個翌々日出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続端子の種類リードピン発光色緑保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯, 赤 16mm, 12 V ac/dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 60 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロム強度 = 10 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 青 6mm, 2 V dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続端子の種類リードピン発光色青取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯, 黄 6mm, 2 V dc
RS PRO¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 29 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続端子の種類リードピン発光色黄取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 2 V dc
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続端子の種類リードピン発光色赤取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3



















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)