絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • YAGEO(1,886)
  • VISHAY(1,144)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(983)
  • KOA(572)
  • ARCOL(OHMITE)(474)
  • BOURNS(410)
  • RS PRO(408)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(124)
  • LINKMAN(113)
  • 東京コスモス電機(74)
  • TAKMAN(55)
  • サトーパーツ(41)
  • Liket(39)
  • ROHM(37)
  • 進工業(24)
  • GB[制御機器](24)
  • WELWYN(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
1,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7078-96
  • 抵抗器 510Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 510Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 510 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-77
  • 抵抗器 1.1kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 1.1kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-34
  • SMDレジスタ 6.04kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 6.04kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
    仕様●抵抗:6.04kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-32
  • SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、56K 抵抗の抵抗耐性を備え、熱や熱衝撃に高い耐性があります。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達
  • SMDレジスタ 5.9kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.9kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    89税込98
    1袋(5個)
    欠品中
    パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
    仕様●抵抗:5.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-34
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    89税込98
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7139-02
  • SMDレジスタ 4.53kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 4.53kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    89税込98
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:4.53kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-09
  • SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7079-46
  • SMDレジスタ 3.09kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 3.09kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    99税込109
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:3.09kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7131-45
  • SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    欠品中
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 330 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備
    仕様●抵抗:220kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-01
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-47
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7080-05
  • SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7080-07
  • SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7083-73
  • SMDレジスタ 16.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 16.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    89税込98
    1袋(5個)
    欠品中
    パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
    仕様●抵抗:16.5kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-54
  • SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7084-43
  • SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7071-18
  • SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 250個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W
    仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7114-25
  • SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-61
  • SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-22
  • SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7083-54
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する10Ωの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-99
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する10KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7079-82
  • RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201 Panasonic(パナソニック)

    RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201

    Panasonic(パナソニック)
    26税込29
    1個
    5日以内出荷
    チップ抵抗 ERJ-1GEJ242C Panasonic製を販売します。
    仕様●抵抗:2.4 kOhms●許容誤差:±5%●電力(ワット):0.05W、1/20W●組成:厚膜●温度係数:±200ppm/℃●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:0201(0603メートル法)アズワン品番67-0354-63
  • 抵抗器 82Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 82Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-35
  • 抵抗器 82Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 82Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 82 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-84
  • 抵抗器 75Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 75Ω 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 75 Ω と 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7019-57
  • 抵抗器 750Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 750Ω 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値 750 Ω と 1 W を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7021-07
  • 抵抗器 750Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 750Ω 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-59
  • 抵抗器 68Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 68Ω 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7023-12
  • 抵抗器 680mΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 680mΩ 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.68 Ω /1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7017-25
  • 抵抗器 680mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 680mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、0.68 Ω と 0.75W の定格電力で抵抗値があります。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-35
  • 抵抗器 680mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 680mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-01
  • 抵抗器 62Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 62Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-42
  • 抵抗器 6.8Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 6.8Ω 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    289,800税込318,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7016-59
  • 抵抗器 6.8Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 6.8Ω 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 6.8 Ω 及び 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-03
  • 抵抗器 6.8Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 6.8Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 6.8 Ω 及び 0.75 W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Termina
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-07
  • 抵抗器 51Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 51Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 51 Ω と 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-12
  • 抵抗器 51Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 51Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7022-55
...

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗