絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 100(2)
  • 500(2)
  • 1000(2)
  • 2000(1)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
  • 20000(1)
  • 50000(2)
  • 100000(2)
  • 500000(2)
  • 1000000(2)
ブランド
  • GB[制御機器]
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(221)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
  • VISHAY(92)
  • LINKMAN(79)
  • BOURNS(76)
  • RS PRO(61)
  • 東京コスモス電機(47)
  • Liket(39)
  • サトーパーツ(20)
  • ARCOL(OHMITE)(17)
  • KOA(10)
  • 共立電子産業(9)
  • 栄通信工業(7)
  • OKW(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • 摂津金属工業(6)
  • 緑測器(5)
  • TAKMAN(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 10kΩ

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    欠品中
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 10kΩ

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    欠品中
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値10kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 100kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 100kΩ

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値100kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]

    カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    ¥149税込¥164
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤黒橙金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
  • 半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 1kΩ

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入) GB[制御機器]

    カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    ¥259税込¥285
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
    定格電力(W)0.5カラーコード赤黄赤金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
  • ボリュームプレート(直径55mm 黒) GB[制御機器]

    ボリュームプレート(直径55mm 黒)

    GB[制御機器]
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。
    色黒穴径(mm)9直径(mm)55
  • ボリュームプレート(直径38mm 黒) GB[制御機器]

    ボリュームプレート(直径38mm 黒)

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。
    色黒穴径(mm)9直径(mm)38
  • 多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 50kΩ

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値50KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 500Ω

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 500kΩ

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 1kΩ

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 100kΩ

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 半固定抵抗 500Ω GB[制御機器]

    半固定抵抗 500Ω

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 多回転トリマポテンショ 5kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 5kΩ

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値5KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 2kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 2kΩ

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値2KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 20kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 20kΩ

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値20KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 1MΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 1MΩ

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1MΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 100Ω

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 半固定抵抗 5kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 5kΩ

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値5kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 50kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 50kΩ

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値50kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 500kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 500kΩ

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 1MΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 1MΩ

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1MΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 100Ω GB[制御機器]

    半固定抵抗 100Ω

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値100Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗