絞り込み
静電容量
  • 22μF(1)
  • 120μF(1)
  • 270μF(1)
  • 390μF(1)
  • 560μF(1)
  • 680μF(1)
  • 1000μF(2)
  • 1200μF(1)
  • 1500μF(1)
  • 1800μF(1)
  • 2200μF(1)
  • 2700μF(1)
  • 3300μF(1)
  • 3900μF(1)
  • 4700μF(1)
  • 5600μF(1)
  • 6800μF(1)
定格電圧(V)
  • DC6.3(2)
  • DC10(2)
  • DC16(3)
  • DC25(1)
  • DC35(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • GB[制御機器](1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • RS PRO(1)
  • ニチコン(6)
  • ノーブランド(2)
  • ルビコン(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • 日本ケミコン(7)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(2)
  • 松栄電器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)16dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFM0J102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFM0J102

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)6.3dc寿命4000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ