カテゴリ
絞り込み
静電容量
定格電圧(V)
ブランド
- KEMET(851)
- Panasonic(パナソニック)(598)
- VISHAY(541)
- EPCOS(233)
- RS PRO(202)
- 日本ケミコン(125)
- ニチコン(106)
- MURATA(村田製作所)(102)
- 日精電機[制御機器](58)
- Ruby-con(55)
- Asian Brand(43)
- FARAD(43)
- GB[制御機器](29)
- NOVA(23)
- WIMA(13)
- Parker UCC(13)
- 岡谷電機産業(11)
- 京セラ(9)
- LINKMAN(9)
- ブランドをもっと見る

アルミ電解コンデンサ(50V/680μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105パッケージスルーホール、D13×L20mm静電容量(μF)680
アルミ個体コンデンサ(6.3V/1500μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/14定格電圧(V)6.3許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)1500
アルミ個体コンデンサ(6.3V/680μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷高さ(mm)座面(最大)/12定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L12mm静電容量(μF)680
アルミ個体コンデンサ(25V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥44税込¥481個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)1.9@100kHz静電容量(μF)220
アルミ電解コンデンサ(100V/1000μF/105℃品)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷定格電圧(V)100許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L35mm静電容量(μF)1000
アルミ個体コンデンサ(25V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)実装時(最大)/14定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)12@100kHzリップル電流(A)2.9@100kHz静電容量(μF)270
アルミ個体コンデンサ(6.3V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L8mm静電容量(μF)330
アルミ個体コンデンサ(16V/180μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷高さ(mm)座面(最大)8定格電圧(V)16許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm静電容量(μF)180
アルミ個体コンデンサ(16V/150μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)座面(最大)7定格電圧(V)16寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L7mm静電容量(μF)150
アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥84税込¥921個3日以内出荷直径(Φmm)12.5高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命4000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D12.5×L25mm静電容量(μF)330
アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(25V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)30@100kHzリップル電流(A)1.1@100kHz静電容量(μF)100
アルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L8mm静電容量(μF)470
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uF
ニチコン¥419税込¥4611個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×25静電容量2200μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.16定格リプル電流(mArms)1550リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 220uF
ニチコン¥279税込¥3071個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×25静電容量220μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF
ニチコン¥649税込¥7141個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)16×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)2500リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uF
ニチコン¥459税込¥5051個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×25静電容量2200μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1800パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF
ニチコン¥679税込¥7471個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590369-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590360-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590335-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590317-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590256-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590545-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF
日精電機[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590527-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590439-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF
日精電機[制御機器]¥91税込¥1001個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590421-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF
日精電機[制御機器]¥349税込¥3841個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)2.2![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
日精電機[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5%
WIMA¥159税込¥1751個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量6800pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
























![メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620557-251222-02.jpg)
![メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620548-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590369-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590360-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590335-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590317-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590256-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590545-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590527-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590439-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590421-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)