1,266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカーネットワーク用空芯コイル 共立電子産業

    スピーカーネットワーク用空芯コイル

    共立電子産業
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。
    用途スピーカーなどオーディオネットワーク用電線仕様-太さ(mm)銅線:1Φ電線仕様銅線:5N(OFC/無酸素銅線)
  • スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ TDK

    スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ

    TDK
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製
    仕様●インダクタンス:12.3 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.92mm●幅:29.6mmアズワン品番65-7147-15
  • リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-35
  • コモンモードチョークコイル SSRH KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH

    KEMET
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32SH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.1Ω●線数:2アズワン品番65-7041-66
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)330μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)330μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)330
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)220μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)220μH

    サガミ エレク
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    直流抵抗0.165ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)220許容電流(mA)【直流重量】1200、【温度上昇】1300
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN220MT0L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN220MT0L

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 259mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 7.5A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER100M11 VISHAY

    Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 7.5A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER100M11

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    欠品中
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 7.5A。パッケージ/ケース = 4040。長さ = 10.8mm。奥行き = 10.16mm。高さ = 4mm。寸法 = 10.8 x 10.16 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 30.5mΩ。シリーズ = IHLP-4040DZ-11。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 1MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。IHLP4040DZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装インダクタ 470 nH 30A 1セット 5個入 VISHAY

    表面実装インダクタ 470 nH 30A 1セット 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7083-97
  • 表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入

    BOURNS
    729税込802
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-41
  • 表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入

    BOURNS
    649税込714
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●Irms:2.30A(typ.) ●Isat:3.30A(typ.) ●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-63
  • 積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    569税込626
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Murata 固定インダクタは、4.7 uH、定格電流は 1.8 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7021-89
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    629税込692
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6962-38
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-56
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 34A 17.3 x 18.7 x 9.25mm EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 34A 17.3 x 18.7 x 9.25mm

    EPCOS
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:34A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:9.25mm●寸法:17.3 x 18.7 x 9.25mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.1mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7156-96
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 15.1A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 15.1A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:15.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-44
  • リードインダクタ 10000 μH 130mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10000 μH 130mA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-17
  • スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:51.4mm トランスミッタ TDK

    スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:51.4mm トランスミッタ

    TDK
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    メーカーは、独自の磁性材料技術とプロセス技術を通じてWPC低消費電力仕様(5 W)対応のTxコイルユニットを実現し、広範な製品ラインアップを提供しています。メーカーのTxコイルユニットは、既存の製品で使用されているフェライトシートよりもさらに薄いフェライトシートにより、耐久性の高い構造を備えています。ウェアラブルデバイスと互換性のある製品を含む独自
    仕様●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 3.99mm●直径:51.4mm●高さ:3.99mmアズワン品番65-7119-46
  • スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:51.4mm トランスミッタ TDK

    スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:51.4mm トランスミッタ

    TDK
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 2.69mm●直径:51.4mm●高さ:2.69mmアズワン品番65-7125-45
  • コモンモードチョークコイル DLW5BT 500 Ω 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW5BT 500 Ω 1袋 5個入

    MURATA(村田製作所)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク。村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。用途。推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといっ
    仕様●シリーズ:DLW5BT●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:5 x 5 x 2.35mm●動作温度範囲:-40 → ℃ +85 ℃●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:2020●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-23
  • コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-58
  • コモンモードチョークコイル DLM0NS 90 Ω 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLM0NS 90 Ω 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    619税込681
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • 面実装用固定インダクタ 47μH 東光

    面実装用固定インダクタ 47μH

    東光
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)6.2×6.3×3.0直流抵抗(max)0.225Ωインダクタンス(μH)47(許容差±20%)
  • リードインダクタ(33mH) BOURNS

    リードインダクタ(33mH)

    BOURNS
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    シールドなし33mHの巻線インダクタ、20mA、140Ω最大、ラジアル
    タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大140(DCR)周波数(kHz)自己共振/160、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)20シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)33
  • リードインダクタ(47mH) BOURNS

    リードインダクタ(47mH)

    BOURNS
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    シールドなし47mHの巻線インダクタ、16mA、162Ω最大、ラジアル
    タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大162(DCR)周波数(kHz)自己共振/100、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)16シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)47
  • コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ KEMET

    コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ

    KEMET
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)22.00×14.50品番SS11V高さ(mm)22.5(最大)取付方式スルーホールシリーズSSフィルター電源ライン定格電流(mA)800動作温度(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース垂直、4 PCピンインダクタンス(mH)8.3最大直流抵抗(mΩ)740
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)33μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)33μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)100μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)100μH

    サガミ エレク
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    直流抵抗0.104ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)100許容電流(mA)【直流重量】1800、【温度上昇】1700
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)15μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)15μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+105(自己発熱を含む)RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)15 ± 20%
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)150μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)150μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+105(自己発熱を含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型) サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージRTP8010
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)680μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)680μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)47μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)47μH

    サガミ エレク
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+105(自己発熱を含む)直流抵抗0.055ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)47 ± 15%最大直流抵抗(Ω)0.071許容電流(mA)【直流重量】2600、【温度上昇】2400
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)8.2μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)8.2μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.025ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)8.2許容電流(mA)【直流重量】4100、【温度上昇】2700
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)68μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)68μH

    サガミ エレク
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    直流抵抗0.088ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)68許容電流(mA)2200
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)5.1μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)5.1μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.018ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)5.1許容電流(mA)【直流重量】5200、【温度上昇】3000
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)470μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)470μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)470
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)