絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • WURTH ELEKTRONIK(441)
  • BOURNS(171)
  • MURATA(村田製作所)(162)
  • KEMET(154)
  • EPCOS(73)
  • VISHAY(61)
  • TDK(44)
  • サガミ エレク(18)
  • TRACO POWER(8)
  • SCHURTER(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • 共立電子産業(1)
  • ROHM(1)
  • 東光(1)
  • ムラタエレクトロニクス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-56
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 15.1A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 15.1A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:15.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-44
  • 表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7058-61
  • 表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm Panasonic(パナソニック)

    表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7165-57
  • 電解コンデンサ 12.5 Dia. x 25mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 12.5 Dia. x 25mm 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●高さ:25mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7202-96
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-65
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-06
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-26
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-02
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-84
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-70
  • 巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.3A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.3A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-88
  • 巻線インダクタ 面実装 66 μ H 3.6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 66 μ H 3.6A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:66 μ H●最大直流電流:3.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-92
  • 巻線インダクタ 面実装 66 μ H 3.6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 66 μ H 3.6A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:66 μ H●最大直流電流:3.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-32
  • 巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 6.9A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 6.9A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:6.9A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-84
  • 巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 5.2A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 5.2A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP4Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションです。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮し
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-55
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:7.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-58
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-55
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-27
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-45
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.8A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.8A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-67
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.8A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.8A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:7.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-20
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 7.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 7.3A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:7.3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-25
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 7.3A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 7.3A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:7.3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-71
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-94
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-69
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-31
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-75
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-89
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-54
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-19
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 15.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 15.7A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:15.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-31
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-17
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-54
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-52
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-55
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    60,980税込67,078
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-73
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.4A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-25
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-98

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)