絞り込み
ブランド
- DFRobot
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
- VISHAY(81)
- BOURNS(71)
- 東京コスモス電機(47)
- LINKMAN(40)
- GB[制御機器](20)
- 緑測器(5)
- ARCOL(OHMITE)(5)
- 栄通信工業(3)
- 共立電子産業(3)
- サンハヤト(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
特価
「抵抗値(Ω)」から絞り込む

可変抵抗器セット(11種×各5個入)
DFRobot¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷ポテンショメータとも呼ばれる可変抵抗器のセット オーディオ機器のボリュームコントロールなどに使用する可変抵抗器のセットです。青と白の可変抵抗器が6つのパッケージに分けられ、200Ω~500kΩの異なる値の11種の抵抗器が入っています。材質PBT寸法(mm)70×70×12色ブルー&ホワイト質量(g)5定格電力(W)0.1内容201(200Ω) ×5、501(500Ω) ×5、102(1kΩ) ×5、202(2kΩ) ×5、502(5kΩ) ×5、103(10kΩ) ×5、203(20kΩ) ×5、503(50kΩ) ×5、104(100kΩ) ×5、204(200kΩ) ×5、504(500kΩ) ×5ピン間距離(mm)5.08×5.06×5.06パッケージ水平DIP動作電圧(V)50
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ