絞り込み
抵抗値(Ω)
公称抵抗値(Ω)
素子数
操作
ホリゾンタル
ブランド
ARCOL(OHMITE)・BOURNS・DFRobot・EATON(イートン)・GB[制御機器]・LINKMAN・MCP・RS PRO・SIEMENS・SPARKFUN・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・VISHAY・アルプスアルパイン(旧アルプス電気)・サンハヤト・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・共立電子産業・東京コスモス電機・栄通信工業・緑測器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ボリューム

697件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「抵抗値(Ω)」から絞り込む
  • ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入 BOURNS

    ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入

    BOURNS
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(45個入り)●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7024-36
  • ポテンショメーター 250kΩ 2W BOURNS

    ポテンショメーター 250kΩ 2W

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7019-18
  • ポテンショメーター 200Ω 回転数:10 2W VISHAY

    ポテンショメーター 200Ω 回転数:10 2W

    VISHAY
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転。10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 %、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200Ω●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:タレット●シャフト長さ:20.6mm●軸径:6.35 mm●許容差:±5%アズワン品番65-6917-16
  • ポテンショメーター 2.2kΩ 0.5W EATON(イートン)

    ポテンショメーター 2.2kΩ 0.5W

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton のクラシックポテンショメータは、最大 2.2 k Ω の抵抗を備えています。全長 22.5 mm です。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●電気テーパー:リニア●許容差:± 10アズワン品番65-7023-17
  • ポテンショメーター 2.2kΩ SIEMENS

    ポテンショメーター 2.2kΩ

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ、コンパクト、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2.2 K ohm、ホルダ付き、ネジ端子
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●ギャング数:1●回転数:1●電気テーパー:リニア●エレメント材料:プラスチック●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ネジ●シャフト長さ:19.4mm●軸径:30 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフトアズワン品番65-6922-37
  • ポテンショメーター 1W 1箱 25個入 VISHAY

    ポテンショメーター 1W 1箱 25個入

    VISHAY
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W
  • ポテンショメーター 1W 1箱 15個入 VISHAY

    ポテンショメーター 1W 1箱 15個入

    VISHAY
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W
  • ポテンショメーター 1W 1袋 20個入 VISHAY

    ポテンショメーター 1W 1袋 20個入

    VISHAY
    ¥84,980税込¥93,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Vishay P16 は、パネル取り付けポテンショメータの画期的なコンセプトです。この独自の設計は、ノブを駆動し、サーメットポテンショメータを採用しています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 P16 タイプ、業務及び産業用途(サーメット)用 1 W @ 40 ℃ コン
    仕様●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:± 20 %アズワン品番65-7069-82
  • ポテンショメーター 1W VISHAY

    ポテンショメーター 1W

    VISHAY
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W
  • ポテンショメーター 1kΩ 回転数:360°連続 1W VISHAY

    ポテンショメーター 1kΩ 回転数:360°連続 1W

    VISHAY
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 357シリーズ。Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-6924-40
  • ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7150-98
  • ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7157-20
  • ポテンショメーター 1kΩ 3W VISHAY

    ポテンショメーター 1kΩ 3W

    VISHAY
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    マウントナットとロックワッシャ。シャフトの寸法測定値はブッシュを含む。Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ。Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-6918-92
  • ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 3W VISHAY

    ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 3W

    VISHAY
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット。46 mm、3回転830シリーズ。Vishay 830シリーズの精密巻線型、3回転ポテンショメータ。巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入り熱硬化性プラスチックハウジング
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:20.6mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフトアズワン品番65-6916-94
  • ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 0.19W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 0.19W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20%アズワン品番65-7157-21
  • ポテンショメーター 10kΩ 2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ポテンショメーター 10kΩ 2W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    9日以内出荷
    TE Connectivity SP2シリーズコンパクトストリングポテンショメータ。TE ConnectivityのMEAS SP2シリーズのストリングポテンショメータは、防水で、コンパクトかつ経済的なソリューションを実現します。 このストリングポテンショメータは、狭い場所に取り付け可能で、防水ゴムストレインリリーフ付きの40インチの電気ケーブルが付属しています。 このポテ
    仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●最大抵抗:10kΩ●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブラケットマウント●終端スタイル:ケーブル●シャフト長さ:12.7mm●軸径:4.19 mm●動作長さ:1270mm●アクチュエータタイプ:ストリングポテンショメータアズワン品番65-6915-58
  • ポテンショメーター 10kΩ 2.75W VISHAY

    ポテンショメーター 10kΩ 2.75W

    VISHAY
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 33 mm、単回転132シリーズ。Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。特長と利点。あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2.75W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-7205-41
  • ポテンショメーター 100kΩ 回転数:10 2W VISHAY

    ポテンショメーター 100kΩ 回転数:10 2W

    VISHAY
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転。10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 %、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:タレット●シャフト長さ:20.6mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-6917-04
  • ポテンショメーター 100kΩ 1W BOURNS

    ポテンショメーター 100kΩ 1W

    BOURNS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    12.5 mm 53シリーズ。金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-7178-50
  • ノブ付き電位差計 1W 1箱 20個入 VISHAY

    ノブ付き電位差計 1W 1箱 20個入

    VISHAY
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20
  • ノブ付き電位差計 1W VISHAY

    ノブ付き電位差計 1W

    VISHAY
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    Vishay P16NP103KAB15 ポテンショメータは、最大抵抗が 10 k Ω で、ドライブノブ及びサーメットポテンショメータが採用されています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。コンパクト 2500 VRMS の高絶縁耐性
    仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20
  • ノブ 6mm 直径:11.7mm 1袋 5個入 アイコー電子

    ノブ 6mm 直径:11.7mm 1袋 5個入

    アイコー電子
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    BM シリーズ
    仕様●シャフトサイズ:6mm●ノブ直径:11.7mm●ノブ高さ:14mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:グラブねじアズワン品番65-7187-50
  • ノブ 6.35mm 直径:35.1mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ノブ 6.35mm 直径:35.1mm 丸型

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    TEノブシリーズPKA
    仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:21.3mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●併用可能製品:スイッチ●材料:フェノールアズワン品番65-6924-62
  • ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    TEノブシリーズKN
    仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●併用可能製品:スイッチ●材料:アルミニウムアズワン品番65-6924-63
  • ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    TEノブシリーズKLN
    仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:ナチュラル●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:アルミニウムアズワン品番65-6924-68
  • ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    TEノブシリーズPKS
    仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:17mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:プラスチックアズワン品番65-6924-61
  • ノブ 6.35mm 直径:25.4mm 丸型 1袋 10個入 VISHAY

    ノブ 6.35mm 直径:25.4mm 丸型 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay 11 回転ダイヤルは直径 25.4 mm、つや消しクロム仕上げです。円形副尺付き目盛り 1 インチ径 1/4 インチ又は 1/8 インチシャフトアダプタ つや消しクロム仕上げで、黒のマークが付いています サテンクロム仕上げで、黒又は白のマーク付き
    仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:14 min / 19.05 maxmm●インジケータ色:黒アズワン品番65-7071-85
  • ノブ 6.35mm 直径:12.7mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ノブ 6.35mm 直径:12.7mm 丸型

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    TEノブシリーズKN
    仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●併用可能製品:スイッチ●材料:アルミニウムアズワン品番65-6925-02
  • ノブ 3.17mm 直径:19.1mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ノブ 3.17mm 直径:19.1mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    TEノブシリーズKNS
    仕様●シャフトサイズ:3.17mm●ノブ直径:19.1mm●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●併用可能製品:AlcoSwitch●材料:アルミニウムアズワン品番65-6924-79
  • ノブ 3.175mm 直径:11.5mm 溝付き 1袋 10個入 Sifam

    ノブ 3.175mm 直径:11.5mm 溝付き 1袋 10個入

    Sifam
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    つや消し仕上げ回転ノブ(スタイル1)。Sifamのつや消し仕上げ回転ノブは、機能的でシンプルなデザインとなっています。ダイヤルスカートやナットカバーなどの様々なプッシュフィットアクセサリに対応し、実用性と汎用性を兼ね備えた回転ノブシリーズです。Sifamの回転ノブは、突出形インジケータにも使用可能です。特長:
    仕様●シャフトサイズ:3.175mm●シャフトのタイプ:溝付き●ノブ高さ:14mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●奥行き:7mm●材料:プラスチックアズワン品番65-7162-02
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.2W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 50mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%アクチュエータタイプ = フラットシャフト50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RKS50RE ARCOL(OHMITE)

    RKS50RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJS6R0E ARCOL(OHMITE)

    RJS6R0E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJS1R0E ARCOL(OHMITE)

    RJS1R0E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RHS1K5E ARCOL(OHMITE)

    RHS1K5E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D50K50RE ARCOL(OHMITE)

    D50K50RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RT025AS2R20KB VISHAY

    RT025AS2R20KB

    VISHAY
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RT025AS2201KB VISHAY

    RT025AS2201KB

    VISHAY
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RT025AS2200KB VISHAY

    RT025AS2200KB

    VISHAY
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RT025AS1001KB VISHAY

    RT025AS1001KB

    VISHAY
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム