125件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
耐真空透過形ファイバユニット azbil(旧:山武)耐真空透過形ファイバユニットazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
モデル透過形
デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ azbil(旧:山武)デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ダブルデジタル表示(入光量と設定値を同時表示) 使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能)
仕様子機/15台まで接続可能、相互干渉防止/2台タイプ標準 ケーブル引き出しタイプ電源電圧DC12~24V+10%/-15%(リップル10%pp以下)ケーブル長(m)2出力形態NPNオープンコレクタ応答時間250μs(Fast)/500μs(Semi Fast)/1ms(Normal)使用周囲温度(℃)-20~+55℃保護回路電源短絡保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)/電源誤接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5,000以下/太陽光:20,000以下投光素子赤色四元素LED(635nm)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V 消費電流30mA)
ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カラーファイバセンサ アンプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ アンプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
82,980税込91,278
1個
22日以内出荷
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出種類ファイバアンプ検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)45以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)判別許容値16段階 可変スイッチにて選択付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54質量(g)約85
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
種類ファイバユニット検出方式反射型光色ヘッド形状ファイバ長(m)1曲げ半径(mm)R25以上材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-20~+70(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH適合アンプ:FZ-11、FZ-11P質量(g)約15
ファイバユニット E32-DBシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DBシリーズomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-DUシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DUシリーズomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-TNシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-TNシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ファイバユニット BUHINシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット BUHINシリーズomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32-Aシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Aシリーズomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32-TBシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-TBシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
センサ通信ユニット E3NWシリーズ omron(オムロン)センサ通信ユニット E3NWシリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
ファイバユニット E32-Dシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Dシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-DRシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DRシリーズomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Tシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-TRシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-TRシリーズomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E32-DSシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DSシリーズomron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ファイバユニット E39-Fシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E39-Fシリーズomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ファイバオプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバオプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
499税込549
1個
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
付属品コネクタ(e-CON):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
オープンネットワーク対応通信ユニット パソコンソフト パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)オープンネットワーク対応通信ユニット パソコンソフトパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニット エンドユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
質量(g)約20材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)10以下電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
CC-LinK対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
35,980税込39,578
1個
32日以内出荷
付属品コネクタキャップ:2個材質本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム質量(g)約60電源電圧(V)24 DC+10-15% リップルP-P10%以下通信方式CC-Link Ver.1.10出力電流(mA)110以下 (連結センサアンプ/入力ユニットを除く)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電流通過省配線コネクタ2A、電源用コネクタ6A接続台数1台につき最大16台のセンサアンプ/入力ユニット(FX-500シリーズを含み光通信する場合は最大12台)
ファイバ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
649税込714
1個
32日以内出荷
小スポットファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小スポットファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
アプリケーション スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現 入光量約3倍(従来比) スポット径を可変可能 長距離平行光を実現 締め付けトルク5倍(従来比) レンズ外径をΦ4.3mmに統一 常識を超越したタフファイバ
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,598税込1,758
1個
32日以内出荷
データバンクチャンネル切り替えユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)データバンクチャンネル切り替えユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
32日以内出荷
仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間接続方式コネクタ接続式電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能電源表示灯緑色LED(通電時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回
透過型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
検出方式透過型検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP40先端径Φ1.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R1ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,880税込18,568
1個
32日以内出荷
ファイバ長(m)2仕様フリーカット○保護構造IP30使用周囲温度(℃)-40~+60曲げ半径(mm)R1
耐薬ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,998税込6,598
1個
32日以内出荷
反射型ファイバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射型ファイバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
検出方式反射型ファイバ長(m)2先端径M3レンズ装着不可スリーブ機能ファイバータイプネジ型
LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニット omron(オムロン)LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニットomron(オムロン)
339税込373
1個
翌々日出荷
仕様Φ1.3用アタッチメント
ファイバセンサ E32-TB omron(オムロン)ファイバセンサ E32-TBomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ファイバ長(mm)5000曲げ半径(mm)4
マニュアル設定ファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
種類ファイバユニット光色投光素子赤色LED(変調式)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択短絡保護装備応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
大気側ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)大気側ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
種類ファイバユニット検出方式透過型
耐薬品ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬品ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個ほか
欠品中
種類ファイバユニット検出方式透過型ファイバ長(m)2
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷

ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバユニット