「パルス数」から絞り込む
延長用コード E69-□omron(オムロン)当日出荷から翌々日出荷
径(Φmm)絶縁体:1.1導体断面積(mm2)0.2
方向判別ユニット E63-WFomron(オムロン)翌々日出荷
エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力
応答周波数は120kHzの高速応答
DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率
前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出
力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g)約100(梱包状態)材質(ケース)ABS制御出力オープンコレクタ応答時間(出力)2μs以下消費電流(mA)50以下周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大応答周波数(kHz)120周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980
電流センサ甲神電機税込¥6,268~¥5,698~
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥5,168¥4,698
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥13,178¥11,980