絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC110(1)
  • AC230(1)
  • AC/DC12~28(1)
  • DC1.85(1)
  • DC2(1)
  • DC2.8(1)
  • DC3.4(1)
  • DC5~6(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC24~28(1)
発光色
  • 発光色イエロー(1)
  • 発光色グリーン(1)
  • 発光色ブルー(1)
  • 発光色ホワイト(1)
  • 発光色レッド(1)
ブランド
  • MARL
  • IDEC(和泉電気)(120)
  • RS PRO(35)
  • エスコ(15)
  • パトライト(PATLITE)(13)
  • Signal Construct(11)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • Molveno(6)
  • WERMA(5)
  • 富士電機(4)
  • 坂詰製作所(3)
  • SIEMENS(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • サトーパーツ(2)
  • OXLEY(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • アズワン(1)
  • 日恵製作所(1)
  • マルヤス電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC230(1)
AC/DC12~28(1)
DC1.85(1)
DC2(1)
DC2.8(1)
DC3.4(1)
DC5~6(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC24~28(1)
  • Marl LED表示灯 MARL

    Marl LED表示灯

    MARL
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 表示灯 24V dc 黄 実装ホールサイズ:8.1mm MARL

    表示灯 24V dc 黄 実装ホールサイズ:8.1mm

    MARL
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ。LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、5/12/24/28 Vdc、677シリーズ。7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ 端子
    仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8.1mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●定格電流:20mA●長さ:33mm●コード番号:234-9559アズワン品番65-7259-39
  • LED電球 白 定格電圧:24V dc MARL

    LED電球 白 定格電圧:24V dc

    MARL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。T3 MES超高輝度LED、210シリーズ。センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
    仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077アズワン品番65-7259-43

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

小型表示灯