絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
  • DC4.5(1)
  • DC12~24(3)
発光色
  • 発光色イエロー(3)
  • 発光色グリーン(1)
  • 発光色ブルー(2)
  • 発光色ホワイト(2)
  • 発光色レッド(4)
ブランド
  • 日恵製作所
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • 鎌田信号機(56)
  • APEM(48)
  • マルヤス電業(20)
  • 富士電機(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • Aratas(旧:omron)(8)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • エスコ(4)
  • AKALOOK(2)
  • EAO(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(1)
AC100(1)
AC200(1)
DC4.5(1)
DC12~24(3)
  • ニコハザード(電池式) 日恵製作所

    ニコハザード(電池式)

    日恵製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
    用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。付属品盗難防止フック、ビス2本材質(グローブ)PC種類車載灯使用温度範囲(℃)-10~50規格NETIS国交省、PAT.、外突規制保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC4.5構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線光源LED使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応視認距離約1km(昼間)
  • 車載用警告灯 3連 薄型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 3連 薄型減光付

    日恵製作所
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 車載用LED警告灯/ミニバー58型 日恵製作所

    車載用LED警告灯/ミニバー58型

    日恵製作所(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
    質量(g)1200種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65保護構造IP66消費電力(W)30定格電圧(V)DC12~24機能24パターン光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)
  • 車載用警告灯 4連 薄型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 4連 薄型減光付

    日恵製作所
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
    質量(g)580種類車載灯保護構造IP67消費電力(W)15定格電圧(V)DC12~24機能点灯光源LEDLED使用数(個)7(1W)
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
    質量(g)220種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~60保護構造IP67消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24発光色白(昼光色)光源LED色温度(K)6500~7200光度(cd)960光束(Lm)392LED使用数(個)3(5W)
  • LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所

    LED信号灯/ニコシグナル

    日恵製作所
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
    質量(g)4800種類集合灯消費電力(W)7定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68
  • 車載用警告灯 4連 小型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 4連 小型減光付

    日恵製作所
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
  • 車載用警告灯 3連 小型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 3連 小型減光付

    日恵製作所
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • 車載用警告灯 日恵製作所

    車載用警告灯

    日恵製作所
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    点滅パターン26種類
    用途各種車両用にお使いいただけます。仕様マグネット固定式電源(DC-V)12~24
  • 車載用警告灯 金具固定式 日恵製作所

    車載用警告灯 金具固定式

    日恵製作所
    54,980税込60,478
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    点滅パターン6種で減光機能付
    用途各種車両用にお使いいただけます。電源(DC-V)12~24
  • 車載用警告灯 日恵製作所

    車載用警告灯

    日恵製作所
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    点滅パターン6種で減光機能付
    用途各種車両用にお使いいただけます。仕様マグネット固定式電源(DC-V)12~24

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

角形パイロットランプ