絞り込み
定格電圧(V)
- AC12
- AC200/220(8)
- AC6(16)
- AC24(53)
- AC100(20)
- AC110(25)
- AC200(14)
- AC220(22)
- AC400(12)
- AC440(15)
- AC/DC6(13)
- AC/DC12(27)
- AC/DC24(54)
- DC2.8(10)
- DC5(13)
- DC6(16)
- DC12(36)
- DC24(72)
- DC30(8)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 16(7)
- 18.2(2)
- 22(6)
- 22.3(4)
- 25.3(2)
- 25.5(2)
- 30.5(1)
発光色
アンバー(17)
イエロー(14)
オレンジ(3)
グリーン(22)
ブルー(18)
ホワイト(18)
レッド(23)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(20)
- omron(オムロン)(3)
- 富士電機(3)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12
AC24(53)
AC100(20)
AC110(25)
AC220(22)
AC/DC12(27)
AC/DC24(54)
DC6(16)
DC12(36)
DC24(72)
定格電圧(V)をもっと見る

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65発光色ピュアホワイト光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から31日以内出荷形状丸保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯