絞り込み
定格電圧(V)
- DC5
- AC200/220(8)
- AC6(16)
- AC12(26)
- AC24(53)
- AC100(20)
- AC110(25)
- AC200(14)
- AC220(22)
- AC400(12)
- AC440(15)
- AC/DC6(13)
- AC/DC12(27)
- AC/DC24(54)
- DC2.8(10)
- DC6(16)
- DC12(36)
- DC24(72)
- DC30(8)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 16(6)
- 18.2(2)
- 22.3(1)
発光色
アンバー(8)
イエロー(4)
グリーン(9)
ブルー(8)
ホワイト(5)
レッド(8)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(11)
- omron(オムロン)(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(26)
AC24(53)
AC100(20)
AC110(25)
AC220(22)
AC/DC12(27)
AC/DC24(54)
DC6(16)
DC12(36)
DC24(72)
定格電圧(V)をもっと見る

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から25日以内出荷形状丸保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯