172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極棒および周辺部品 ELRODEシリーズ omron(オムロン)電極棒および周辺部品 ELRODEシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
60日以内出荷
電極帯 omron(オムロン)電極帯omron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
電極帯 ELRODEシリーズ omron(オムロン)電極帯 ELRODEシリーズomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷から61日以内出荷
電極アーム HM-S型用 S-HLD-S 東亜DKK電極アーム HM-S型用 S-HLD-S東亜DKK
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
極微量用pH電極 ELP-036 東亜DKK極微量用pH電極 ELP-036東亜DKK
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
直径わずか3mmの極微量用タイプです。
ナトリウムイオン電極 NA-2011 東亜DKKナトリウムイオン電極 NA-2011東亜DKK
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
炭酸ガス電極 CE-2041 東亜DKK炭酸ガス電極 CE-2041東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
残留塩素電極 CLS-221AA 東亜DKK残留塩素電極 CLS-221AA東亜DKK
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
臭化物イオン電極 BR-2021 東亜DKK臭化物イオン電極 BR-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
比較電極外筒液 0BG00004 50mL 3本入 東亜DKK比較電極外筒液 0BG00004 50mL 3本入東亜DKK
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
仕様●組成及び成分情報 化学名:酢酸リチウム 二水和物●組成及び成分情報 化学式又は構造式:CH3COOLi・2H2O●組成及び成分情報 含有量:0.1容量(mL)50部品番号0BG00004
無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
当日出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填投げ込み可能
用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
カンコウ電極内部液用KCL粉末 200g 東亜DKKカンコウ電極内部液用KCL粉末 200g東亜DKK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
容量(g)200部品番号143A260
カリウムイオン電極 K-2031 東亜DKKカリウムイオン電極 K-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 50mL 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液 3M 50mL東亜DKK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
容量(mL)50部品番号143A251
微量用pH複合電極 ELP-035 東亜DKK微量用pH複合電極 ELP-035東亜DKK
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
直径5mmの細口タイプ電極使いやすい微量タイプです。
溶存オゾン電極 OZ221AA 東亜DKK溶存オゾン電極 OZ221AA東亜DKK
59,980税込65,978
1個
64日以内出荷
シアンイオン電極 CN-125B 東亜DKKシアンイオン電極 CN-125B東亜DKK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)測定範囲最適pH:pH12~13測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-測定液温度(℃)0~50
カルシウムイオン電極 CA-2031 東亜DKKカルシウムイオン電極 CA-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
電極スタンド 0IF00001 東亜DKK電極スタンド 0IF00001東亜DKK
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
対応機種Jシリーズ/Gシリーズ用
銅イオン電極 CU-2021 東亜DKK銅イオン電極 CU-2021東亜DKK
119,800税込131,780
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL 東亜DKK銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
容量(mL)500部品番号143A172
比較電極外筒液 0BG00003 50mL 3本入 東亜DKK比較電極外筒液 0BG00003 50mL 3本入東亜DKK
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
仕様●組成及び成分情報 化学名:硝酸カリウム●組成及び成分情報 化学式又は構造式:KNO3●組成及び成分情報 含有量:0.1容量(mL)50部品番号0BG00003
溶存酸素電極電解液 R-2B 50mL 東亜DKK溶存酸素電極電解液 R-2B 50mL東亜DKK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
残留塩素電極 ELM-001 東亜DKK残留塩素電極 ELM-001東亜DKK
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
試験管用pH電極 ELP-037 東亜DKK試験管用pH電極 ELP-037東亜DKK
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
塩化物イオン電極 CL-2021 東亜DKK塩化物イオン電極 CL-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
フッ化物イオン電極 6411L 東亜DKKフッ化物イオン電極 6411L東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
カンコウ電極内部液 500mL 東亜DKKカンコウ電極内部液 500mL東亜DKK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
部品番号143A258
ガラス電極 MG511-2F 東亜DKKガラス電極 MG511-2F東亜DKK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
リード線(m)2
水質チェッカー用比較電極 HS-20B 東亜DKK水質チェッカー用比較電極 HS-20B東亜DKK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
溶存酸素電極 ふらん瓶用 OE-2111 2m 東亜DKK溶存酸素電極 ふらん瓶用 OE-2111 2m東亜DKK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
比較電極外筒液 RE-3 100mL 143F239 東亜DKK比較電極外筒液 RE-3 100mL 143F239東亜DKK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
適合K/N-2031用比較外筒液容量(mL)100
フッ化物イオン電極チップ F-200 東亜DKKフッ化物イオン電極チップ F-200東亜DKK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
炭酸ガス電極用校正セル CGC-202L 東亜DKK炭酸ガス電極用校正セル CGC-202L東亜DKK
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
適合CE-2041用
卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付 東亜DKK卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付東亜DKK
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
データメモリー機能:1000データ乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作USB標準装備(PC接続のみ)
仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃
銀イオン電極 AG-2021 東亜DKK銀イオン電極 AG-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
シアン化物イオン電極 CN-2021 東亜DKKシアン化物イオン電極 CN-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
電極補充液 841235 東亜DKK電極補充液 841235東亜DKK
1,998税込2,198
1個
34日以内出荷
硫化物イオン電極 S-2021 東亜DKK硫化物イオン電極 S-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
カドミウムイオン電極 CD-2021 東亜DKKカドミウムイオン電極 CD-2021東亜DKK
109,800税込120,780
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

電極保持器・電極