172件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単能電極用アダプタ 0JD00001 東亜DKK単能電極用アダプタ 0JD00001東亜DKK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
DO電極電解液 R-5C 50mL 東亜DKKDO電極電解液 R-5C 50mL東亜DKK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
用途溶存酸素電極 OE-2101,OE-2111,OE-2102等容量(mL)50
pH比較電極 HS-305DP 東亜DKKpH比較電極 HS-305DP東亜DKK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
用途比較電極/ダブルジャンクション使用温度範囲(℃)0~60
pH比較電極 HS-205S 東亜DKKpH比較電極 HS-205S東亜DKK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
用途比較電極・精密測定用使用温度範囲(℃)0~100
pHガラス電極 HGS-2005 東亜DKKpHガラス電極 HGS-2005東亜DKK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
用途ガラス電極/一般用使用温度範囲(℃)0~100
pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5823S 精密微量用東亜DKK
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
DO電極 7533L 東亜DKKDO電極 7533L東亜DKK
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途曝気槽一般仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃種別再生式応答時間90%:約60s(25℃)繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)耐熱温度(℃)50直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKKpH複合電極 GST-5824C つきさし用東亜DKK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKKpH複合電極 GST-5820C 流通用東亜DKK
54,980税込60,478
1個
49日以内出荷
セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5720C 東亜DKKpH複合電極 GST-5720C東亜DKK
59,980税込65,978
1個
48日以内出荷
用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I) 東亜DKKpH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)東亜DKK
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q) 東亜DKKpH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11
pH電極 5700-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5700-5F(5m)東亜DKK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
WQC22A用溶存酸素電極 OE-20B 東亜DKKWQC22A用溶存酸素電極 OE-20B東亜DKK
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ORP電極 6486-5F(5m) 東亜DKKORP電極 6486-5F(5m)東亜DKK
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
リード線(m)5
DO電極 OE-473BA ラボ用(MM-43X用) 東亜DKKDO電極 OE-473BA ラボ用(MM-43X用)東亜DKK
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
対応機種溶存酸素計 MM-43Xリード線(m)1
ELP-040用ガラス電極チップ 5082L 東亜DKKELP-040用ガラス電極チップ 5082L東亜DKK
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ELP-040用交換チップ
pH複合電極 GST-5722S 東亜DKKpH複合電極 GST-5722S東亜DKK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5725C 東亜DKKpH複合電極 GST-5725C東亜DKK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)0~60
pH比較電極 HS-305D 東亜DKKpH比較電極 HS-305D東亜DKK
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60
pH電極 5700-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5700-10F(10m)東亜DKK
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
pH複合電極 GST-5724C 東亜DKKpH複合電極 GST-5724C東亜DKK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH電極 6451-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6451-5F(5m)東亜DKK
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
pH電極試験管用 GS-5017C 東亜DKKpH電極試験管用 GS-5017C東亜DKK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様比較電極内部液:RE-4測定範囲(pH)0~13
pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5846C 超微量用東亜DKK
69,980税込76,978
1個
欠品中
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
ORP電極 2601-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2601-5F(5m)東亜DKK
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:シリコン使用温度範囲(℃)-5~+95構成Pt+R+Tリード線(m)5
pH複合電極 GS-8405 東亜DKKpH複合電極 GS-8405東亜DKK
35,980税込39,578
1個
34日以内出荷
適合ファンメータ:10~30L温度(℃)滅菌:130以下測定範囲(pH)4~10圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下リード線(m)リードレス入数1本
pH電極 5610-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5610-10F(10m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I) 東亜DKKpH電極 GST-2739C(5m GST-2739I)東亜DKK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
DO-14P用溶存酸素電極 OE-2102 3m 東亜DKKDO-14P用溶存酸素電極 OE-2102 3m東亜DKK
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
ORP電極 6398-5F(5m) 東亜DKKORP電極 6398-5F(5m)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
リード線(m)5
ORP電極 2600-10F(10m) 東亜DKKORP電極 2600-10F(10m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)10
ORP電極 2910-10F(10m) 東亜DKKORP電極 2910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
pH電極 GST-2739C(3m GST-2739E) 東亜DKKpH電極 GST-2739C(3m GST-2739E)東亜DKK
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
測定範囲(℃)0~9.99測定範囲(pH)0~41
pH電極 GST-2419C(3m GST-2419E) 東亜DKKpH電極 GST-2419C(3m GST-2419E)東亜DKK
38,980税込42,878
1個
34日以内出荷
仕様計量法型式承認:S0012、試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL測定範囲(pH)0~14対応機種HM-10P/11P/12P/14P温度測定範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)リード線(m)3
ORP複合電極 PTS-5011C 東亜DKKORP複合電極 PTS-5011C東亜DKK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様比較電極内部液:RE-1測定範囲計器の指示範囲使用温度範囲(℃)0~100対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
アンモニア電極内部液 50mL 3本入 東亜DKKアンモニア電極内部液 50mL 3本入東亜DKK
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
適合AE-2041用容量(mL)50
ORP電極 6497-5F(5m) 東亜DKKORP電極 6497-5F(5m)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
リード線(m)5
pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKKpH複合電極 GST-5848C 極細試験管用東亜DKK
74,980税込82,478
1個
49日以内出荷
NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
ORP電極チップ ELM-004 東亜DKKORP電極チップ ELM-004東亜DKK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

電極保持器・電極