172件中 161172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンモニア電極用交換膜 AE-FILM 10枚 東亜DKKアンモニア電極用交換膜 AE-FILM 10枚東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
適合AE-2041用
DO電極消耗品セット DOSET-1 東亜DKKDO電極消耗品セット DOSET-1東亜DKK
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
pH複合電極 GS-9320 東亜DKKpH複合電極 GS-9320東亜DKK
47,980税込52,778
1個
48日以内出荷
仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル材質接液部:ガラス、セラミック使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)測定範囲(pH)0~10温度測定範囲(℃)130MAX圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
COD電極補充液 143C145 東亜DKKCOD電極補充液 143C145東亜DKK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
保管環境温度管理:冷暗所保管
よう化物イオン電極 I-2021 東亜DKKよう化物イオン電極 I-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
COD測定電極1 0LA00001 東亜DKKCOD測定電極1 0LA00001東亜DKK
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ORP電極 2610-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2610-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
HC-753型加圧ホルダ及びNHC-882型流液型ホルダと組合せて使用する電極で、流液型はプロセス圧0.15Mpa(NHC-882型の場合は0.3Mpa)までの測定が可能です
仕様組合せホルダ:HC-753,NHC-882適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:バイトンガスケット、 リード線材質:耐熱PVC種類金属電極:白金使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15構成M+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2Cタイプ
pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
pH電極 6391-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6391-5F(5m)東亜DKK
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKKDO電極 OE-270AA 5m東亜DKK
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
pH電極 ELCP51-5F(5m) 東亜DKKpH電極 ELCP51-5F(5m)東亜DKK
44,980税込49,478
1個
48日以内出荷
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン直線性ガラス膜:±1mV以下
交換用収納箱 昭電交換用収納箱昭電
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
材質PP樹脂寸法(mm)329×241×117

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

電極保持器・電極